指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800count/inch
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約34時間
連続待機時間約923時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
読取方式光学センサー方式(IR LED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016
ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約15時間
連続待機時間約2400時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約37日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
指に装着して親指で操作できるマウスです。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。
ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池充電池
ボタン数5
連続動作時間約15時間
連続待機時間約600時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ大型
電源充電池
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
ケーブル長(m)約0.25(付属)
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800、1200、1600カウント/インチ
ボタン数3ボタン
連続動作時間約142時間
連続待機時間約1850時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約180日
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
付属品充電用ケーブル(75cm)×1本
色ブラック
質量(g)約21
適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2
対応OSWindows11/10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS17~13、iOS17~14、ChromeOS、Android14~10PowerPoint Windows用2013以降、Mac用2016以降、Keynote 9~14※iOS、iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0対応のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Bluetoothマウスに対応している機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800count/inch
電池連続作動時間/約34時間、連続待機時間/約923時間、使用可能日数/約60日間※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合(満充電時)※自然放電を考慮しないメーカー社内テスト理論値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
本体寸法(cm)約W4.3×D7.2×H3.8
ボタン仕様4ボタン、カーソルセンサー、ホイール
対応ソフトウェアPowerPoint Windows用2013以降、Mac用2016以降、Keynote 9~14※iOS、iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
仕様静音:なし、横スクロール機能:あり
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
電源単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替え
ボタン数6ボタン
連続動作時間約133時間
連続待機時間約20000時間
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約283日
マルチペアリングあり(3台)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード