69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200 奥行(mm)200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(ガラストッププレート・パールクリスタルタイプ)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(ガラストッププレート・パールクリスタルタイプ)ですが、一部対応していない製品もあります。使用につきましてはご使用コンロの取扱説明書を必ずご確認のうえご注文をお願いいたします。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個 質量(kg)55.3 間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305 ガスの種類LP 接続口15A(R1/2) ガス消費量(kW)17.4 EBM品番8354310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個 質量(kg)54 接続口径(Φmm)15A(R1/2) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290 ガス消費量(kW)17.4 EBM品番4294320
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

現行品のオリジナルカラーモデル。 ガラストップカラーは限定色のカームシルバー色! 水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269 特性感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応 バーナー火口強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個 質量(kg)54 間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305 ガスの種類LP 接続口15A(R1/2) ガス消費量(kW)17.4 EBM品番4294310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板
用途都市ガス用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無片面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用 質量(kg)15.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、グリルタイマー 関連資料(0.11MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

水無両面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 付属品ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 付属品ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途プロパン用 仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 付属品ザ・ココット、ココットプレート 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無片面焼き ガラストップ天板
用途都市ガス用 質量(kg)15.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、グリルタイマー 関連資料(0.11MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

水無両面焼き ガラストップ天板
用途都市ガス用 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 付属品ココットプレート 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1台
209,800 税込230,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココット、ココットプレート 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途都市ガス用 仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 付属品ザ・ココット、ココットプレート 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココット、ココットプレート 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)