商品豆知識
材質C5191P
材質C5191P
寸法A(mm)180
寸法t(mm)0.1
寸法B(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥809
税込¥890
当日出荷
材質りん青銅
寸法(mm)1000×1000
アズワン品番3-2510-01
線径(mm)Φ0.04
開口率(%)28
目開き(mm)0.045
1個
¥61,500
税込¥67,650
8日以内出荷
電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。
金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。
曲げ加工も容易です。
材質りん青銅
長さ(mm)300
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】
1.非磁性の実現
・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。
2.導電性の向上
・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能
材質リン青銅(C5191W-H)
タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ0.45
長さ(mm)2.5
材質リン青銅
自由巻数(±1/4)3-3/4
表面処理生地
自由外径最大(Φmm)3.49
自由外径最小(Φmm)3.24
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)±0.10
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
材質リン青銅
表面処理生地
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質PBC2C
タイプパイプ
内径(Φmm)15
切断方法バンドソー切断
切断公差-0、+3mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6
参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類オーダー・加工
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等
材質りん青銅
種類フリーラーニング
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質りん青銅
タイプ丸棒
規格参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)±0.10
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質リン青銅
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
寸法d(mm)1.7
寸法t(mm)0.1
寸法D(mm)3.7
材質リン青銅
種類曲げワッシャー
寸法H(mm)0.6
外径D(Φmm)3.7
表面処理生地
厚さt(mm)0.1
内径d(Φmm)1.7
1パック(44個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
仕様アクセサリー タイプ:シールド 適合製品:Amphenol Millipacs シリーズ ハードメトリック バックプレーン コネクタ 製品群:FCI Millipacs シリーズ
アズワン品番65-1374-05
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)210
毛丈(mm)40
材質(ブラシ部)りん青銅
行数6行
ブラシ寸法(mm)50×188
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)215
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)りん青銅
行数6行
ブラシ寸法(mm)25×57
1個
¥5,080
税込¥5,588
8日以内出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)310
毛丈(mm)55
材質(ブラシ部)りん青銅
行数6行
ブラシ寸法(mm)47×288
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)196
毛丈(mm)13
材質(ブラシ部)りん青銅
行数3行
ブラシ寸法(mm)8×38
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)255
毛丈(mm)30
材質(ブラシ部)りん青銅
行数4行
ブラシ寸法(mm)25×120
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)350
毛丈(mm)30
材質(ブラシ部)りん青銅
行数4行
ブラシ寸法(mm)30×140
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)290
毛丈(mm)28
材質(ブラシ部)りん青銅
行数4行
ブラシ寸法(mm)23×115
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
寸法t(mm)0.6
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
厚さt(mm)0.6
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理生地
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
材質りん青銅
軸径(Φmm)6
寸法(mm)外径:75、線径:0.1、厚み:10
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
寸法(mm)205×48×55(H)
毛丈(mm)41
材質(ブラシ部)りん青銅
行数6行
ブラシ寸法(mm)40×180
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質リン青銅
表面処理生地
種類歯付き座金 外歯形
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)320
材質(ブラシ部)りん青銅
ブラシ寸法(mm)Φ20×100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ