こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
食品ショーケースなどの検査に適しています。
”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。
容量(g)345
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)345
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番389-0121
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別非危険物
原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。
煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。
リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。
自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能)
センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!!
フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法
ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。
マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。
充電量をLEDライトで表示
アラーム音のボリュームを3段階で切り替え
赤外線センサは長寿命の1000時間
赤外線吸収センサ
ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27
検知対象ガスCO2
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
食品ショーケースなどの検査に適しています。
"わずかな漏れ"でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。
1セット(345g×6本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リークチェック
モノタロウ
¥649
税込¥714
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤
使用温度範囲(℃)-2~93
危険物の類別非危険物
1個(236mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合
付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書
トラスコ品番348-2544
セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書
材質樹脂、銅
幅(mm)59
高さ(mm)224
奥行(mm)54
電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)
対象ガスフロン
検知方式赤外線吸収検知センサー
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード