環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)約0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.186
仕様タテ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
材質/バージンパルプ100%
用途両面ラミネート加工でコールドドリンクでも安心して使えます。
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C142153
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
サイズA4判
紙厚(mm)0.186
仕様ヨコ書き
材質ケント紙(157g/m2)
質量(g)1180
タイプヨコ書き
寸法(縦×横)(mm)297×210
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
1箱(100枚)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ
用途エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品
容量(mL)260
高さ(mm)93.4
口径(Φmm)79
容量(オンス)8
底径(Φmm)49.7
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C142153
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
フランクリン・プランナーのフランクリン・プランニング・システムは、自分自身の持つ「価値観(もっとも重要なこと)」と進むべき方向を日々の行動とリンクさせるタイム・マネジメント・システムです。時間という限られた資源を有効活用するためには、「価値観(もっとも重要なこと)」を見つけ出し、日々の活動が「緊急なこと」なのか「重要なこと」なのかを区別する必要があります。これをしっかりと区別することが、目標の達成と大きな成果を上げるための第一歩となります。冒頭のコンテンツページでフランクリン・プランニング・システムの考え方を説明しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・208ページ
寸法(mm)本文:ヨコ128×タテ182×厚み9
サイズB6
種類マンスリー&ウィークリー(レフト)
本体寸法(mm)ヨコ135×タテ190×厚み11
本体質量(g)200
材質(表紙)PVC
製本糸綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
読みやすくて大きな文字</B>。【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】。 小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。配色のバリアフリー</B>。【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】。 一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。まぶしくない紙面</B>。【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】。 真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。左利きに方も使いやすい</B>。【見開き両サイドに日玉印字】。 ウィークリーページは右からも左からも書ける両側レイアウトを採用しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・176ページ
サイズB6
本体寸法(mm)ヨコ132×タテ188×厚み11
本体質量(g)220
寸法(横×縦)(mm)本文:128×182
材質(表紙)透明PVCシート
製本糸綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
関連キーワード