20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約77 球径(Φmm)約5 軸長(mm)約50 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 通常の綿棒の約1.5倍の大きさの綿球なのでソフトな肌触りで吸水性に優れています
形状大玉型 タイプ両綿 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)6±0.2
1個(110本)
139 税込153
当日出荷

コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型 タイプ両綿 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 全長(mm)76.5 直径(Φmm)3
1個(200本)
179 税込197
当日出荷

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。 滅菌抗菌 球径(Φmm)4.9 材質軸:紙、先端:綿(コットン100%) 形状涙型 寸法(mm)軸径2.4×75 タイプ両綿 機能抗菌 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(200本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。 形状先細・涙型 タイプ両綿 材質コットン、紙軸 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)78 球径(Φmm)5
1個(150本)
159 税込175
当日出荷

天然コットン100%のソフトな使用感の綿球。天然抗菌剤キトサンが雑菌の繁殖を抑えて衛生的。
1個(200本)ほか
138 税込152
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸)
1袋(100本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
9,360 税込10,296
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80 先端径(mm)4.5 トラスコ品番293-9568 質量(g)30 タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸 材質(軸)白樺材 質量(g/本)0.3 材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
649 税込714
当日出荷

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状DIN48×48 質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)60 規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 端子形状ねじ端子台 文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度相対湿度25~85% EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m)2000以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能なし 設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 入力詳細フルマルチ入力 調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リブ・ラボラトリーズベビー綿棒
弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。 キトサン抗菌加工で衛生的です。 耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。
形状涙型 タイプ両綿 材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面) 全長(mm)77 軸径×軸長(mm)55 球径(Φmm)4
1個(200本)
239 税込263
当日出荷

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)