切断したアース棒を再利用するためのリード端子。
切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。
アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。
電線をしっかりと把持します。
色緑
適正電圧(V)交流・直流7000以下
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨
トラスコ品番765-7633
質量(g)91
機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。
TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。
特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625
質量(g)91
使用環境温度(℃)-20~55
安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-1618
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C
石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ(mm)14Φ
リード線長さ(mm)14スケ×220
材質銅メッキ
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フェイスマスク内側に使用するパーツ。2個で1セット。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
代表車種VN1500-D1
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
代表車種ZX1100-E1
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
規格A種
サイズ(mm)14Φ×1500
材質銅メッキ
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約700
規格PSC、SG(125cc以下用)
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
ワンタッチホルダー装備
PSC、SG(125cc以下用)
ベーシックなダックテールモデル
ストリートでは定番のダックテールヘルメット。
人気のマットカラー。
浮き上がり現象を抑えるV字バンド
着脱が簡単なワンタッチバックル
ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備
付属品サイズ調整スポンジ
色マットブラック
サイズフリー
質量(g)約700
規格PSC、SG(125cc以下対応)
帽体ABS
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ゆったりとした作りのフリーサイズ。
開閉式シールド
開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
エアベンチレーション
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。
サイズフリー/大きめ
規格PSC、SG(125cc以下用)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約750
頭囲(cm)60~62未満
定番のダックテールモデル
様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57~60cm未満のフリーサイズに設定。
脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
ワンタッチバックル
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー
規格SG、PSC(125cc以下用)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約700
頭囲(cm)57~60未満
軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適
ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約600
規格PSC、SG(125cc以下用)
ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約900
規格PSC、SG(125cc以下用)
個性引き立つ本格ビンテージスタイル
ワンタッチホルダー装備
PSC、SG(125cc以下用)
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm
付属品キャップ(赤・黒、各1)
接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V
寸法(cm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
5色のカラーバリエーション
シールド開閉機構
軽量800グラム
着脱式耳あてカバー装着
専用シールド2色(ライトスモーク(標準装備)、スモーク(オプション))
LLサイズの開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメットRE-40のLLモデルが登場。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。
付属品サイズ調整スポンジ
機能的でオーソドックスなビジネスモデル
ハーフシールドを装備し、目に入りやすい塵や埃をシャットアウト。シールドはハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ファスナー式の脱着イヤーカバーを装備。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
規格PSC、SG(125cc以下用)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ