483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F 最大使用電圧(V)2.5
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
定格2.7V 電気容量10F リード線15cm
1組(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ 高さ(mm)13.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)4 動作温度範囲(℃)-40~+85 終端スタイルアキシャル 最大定格電圧(V)250dc
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格2.3V 電気容量10F 極性表示
1個
979 税込1,077
欠品中

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。
容量1F 最大使用電圧(V)5.5
1個
1,030 税込1,133
4日以内出荷



仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,160 税込5,676
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色 光度(mcd)1000 順電圧(V)1.9
1個
680 税込748
4日以内出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
輝度6150 光度(mcd)6150 順電圧(V)3.2
1個
880 税込968
4日以内出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
輝度6150 光度(mcd)6150 順電圧(V)3.2
1セット(10個)
8,500 税込9,350
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F 最大使用電圧(V)2.3
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色 光度(mcd)1000 順電圧(V)1.9
1セット(10個)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スタディーノ用みのむしリード線
Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。
質量(g)7 コード長さ(mm)150
1個
437 税込481
3日以内出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35 容量2.5V、4.7F 接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
4,800 税込5,280
当日出荷


仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 1.5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×52×150 リード線長さ(m)0.85
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V、4.7F コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200 ベース寸法(mm)80×70×95 材質(ベース)ポリカーボネート製 リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ) 使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷

1袋(10個)ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個ほか
580 税込638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V、4.7F●使用例:蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-83
1個
2,660 税込2,926
7日以内出荷


手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

1袋(5個)ほか
489 税込538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器 温度範囲(℃)-40~+85 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)【静電】±20
1パック(20個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様サプレッサタイプ = 電源プロテクター最大定格電圧 = 500 V取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RC長さ = 62mm奥行き = 19mm高さ = 40mm寸法 = 62 x 19 x 40mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +70℃これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. DINレール取り付け. デルタ結線の柔軟性のあるリード線を持つ汎用DINレール取り付けRCアークサプレッサで、制御 / スイッチギア接触器のスイッチングコンタクト間に接続されます。 誘導負荷が切り替わる場所、及びコンタクトの寿命を延ばすためにコンタクトアークの減少が必要な場所に最適です。 スイッチングによる逆流負荷で発生するRF干渉の低減にも役立ちます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷


1個ほか
889 税込978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)