材質硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)300
ゴム止め(mm)8
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)
材質ガラス
口径(Φmm)【給水・排水】8
冷却部長さ(mm)200
外径(Φmm)25
ゴム止外径(Φmm)8
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット
材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
材質ガラス
厚さ(mm)約1.2
仕様●外筒長:400mm
アズワン品番65-6831-22
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25
下部共通15/25
※透明摺合も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。ご相談ください。
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。ご相談ください。
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。ご相談ください。
仕様●上部:TS18/9●外筒長:200mm
アズワン品番65-6831-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
24日以内出荷
外筒長さ(mm)100
筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂
仕様ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)
材質筒部/ガラス、チューブ/PFA
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:200●コード番号:105-19192
アズワン品番65-8676-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ
材質ほうけい酸ガラス
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:500●コード番号:105-19195
アズワン品番65-8676-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ