1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(20個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(16個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
構造がシンプルでメンテナンス部分が少ない。
ハンドルとコーン位置が同じ向きの為 暗所でもハンドルの向きでコーン位置の確認が容易 誤操作事故が減少します。
トッププレート(12mm)で変形しにくい。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)6.7
収納寸法(mm)プレート下114
仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
こんなお得な商品も!

アルミレール用Oリングフック
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質純パルプ100%
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
こんなお得な商品も!

アルミレール用Oリングフック
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)0.5
トラスコ品番479-5598
材質本体:スチール、リング:アルミ合金
長さ(mm)20.5
質量(kg)0.05
適合金具エアラインレール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
操作は簡単、急ぎの作業でも素早くできます。
右、左兼用です。
軽量化の為積載重量に有利です。
構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。
小型化の為スペースを取りません
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)4.5
仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。
世界40ヶ国以上での使用実績があります。
ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に
材質紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×100
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
こんなお得な商品も!

角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生
材質パルプ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色ベージュ
結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。
一般的なコードの結束などに使用できます。
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
軽量化の為 積載重量に有利です。
構造がシンプルな為 メンテナンスが少ない。
小型化の為 スペースを取りません。
コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)7.1
収納寸法(mm)プレート下141
仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
首下の長さは変更可能です。
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)5.8
仕様グリスニップル内蔵
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番251-4266
幅(mm)94
高さ(mm)66
タイプウイング車用
破断強度(kg)4600f
傾き角(°)100
自重(g)340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる
材質ペーパー
厚さ(mm)2
寸法L(mm)1000
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!!
使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード