各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)862
外形寸法(mm)445×210×高さ184
リール外径(mm)178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
1個
¥16,180
税込¥17,798
欠品中
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)758
奥行(mm)460
ポール4本付属
材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製
材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト
棚板高さ調整(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色クローム
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
質量(kg)2
リール外径(mm)330
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム
多種複数の電線収納・省スペース
設置場所にあわせたシステムが組める
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく
早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。
リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。
空転防止ブレーキ付。
ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適
リール1つなら卓上作業用として。
積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。
材質(枠・リール)鉄
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書
質量(g)910
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)40
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。バスケットスリムタイプ。
材質ポリプロピレン
サイズスリムS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×465×134
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
材質(枠)鉄(リール)樹脂
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)1062
奥行(mm)460
ポール4本付属
材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製
材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト
棚板高さ調整(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。
3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436
クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。
便利なフック2個付きです。
材質スチール
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
壁面への取付、E-Trackのラッキングレールをを使用して水平にも取付可能
クイックリリース式で、ラック高さをかんたんに調節
耐荷重23kg(1枚あたり)
金属補強フレーム
耐衝撃設計
すべてのPACKOUT製品を取付可能
質量(kg)2.91
長さ(mm)422
幅(mm)566
高さ(mm)99
耐荷重(kg)23/枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べる収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
引き出し式の収納ボックス。
別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
色ホワイト
クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。
用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し
材質スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)(各棚)20
キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)
高さ(cm)64.5
組立時間約30-40分
バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのキャビネット。
コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。
扉収納の中は、可動棚で収納物に合わせて高さを自由に変えられます。
丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。
飾り棚 コンパクト シャビーシック フレンチインテリア ブックシェルフ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×90.5
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)
付属品可動棚:4枚
組立時間30分(目安)(大人2人/お客様組立)
色ブルー(BL)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。
材質(本体)スチール/粉体塗装
支柱径(Φmm)25
均等耐荷重(kg/台)(アジャスタ装着)250 / (重量キャスター装着)100
均等耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着)50/(重量キャスター装着)25
RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。 この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。 この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 2高さ = 546mm幅 = 149 mm長さ = 664mm材質 = スチール
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きの収納棚と扉なしの飾り棚のセット品です。扉棚と飾棚はセパレート仕様になっているので、スライドさせてスペースを有効に使うも良し、上下セパレート設置で高さを有効に使うも良し、上下つなげてシンプルに使うも良し!組み合わせで広さや使い勝手に合わせて、お気に入りのスタイルに!。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5.7(扉棚)、3.8(飾棚)
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10(各棚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330(扉棚)、600×260×265(飾棚)
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様タイプ:リールフランジ高さ:54mm直径:380mm材質:プラスチックケーブルは別途注文する必要あり. オーディオケーブルリール. ヘビーデューティケーブルドラム、ポリプロピレンタイプ(CR-P)とスチールタイプ(CR-S) どちらのモデルも頑丈なチューブ型スチールフレームに装着されています。また、巻線ハンドルが内蔵された摩擦ブレーキを備えています。. 特長と利点:. 内蔵クランプにはストレインリリーフが備わっており、ハブ内でケーブルを固定できます。 ハブ直径が大きいので、リールに巻き付ける際、ケーブルの最小屈曲半径を超過しないことが保証されます。このため、ケーブルが保護され、ねじれも防止されます。 CR-Pモデルは耐衝撃性のあるポリプロピレン製で、パネル取り付けコネクタに適合するように切断できる、取り外し可能なサイドフランジが付いています。 CR-Sモデルはスチール製で、パネル取り付けコネクタに適合するように簡単に切断できる、取り外し可能なプラスチックのハブプレートが付いています。
材質プラスチック
直径(Φmm)380
高さ(mm)54
タイプリールフランジ
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
シンプルなラタン調のランドリーラック。洗濯機や洗面台横などのわずかな隙間に収納できるスリム設計。取り出しやすいオープン棚に8杯の引き出しと抜群な収納力。ハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストック品などがしっかり収納できます。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。シンプルなデザインなので、ランドリー以外の場所にも取り入れやすいデザインです。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色からお選びいただけます。。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考組立式、アジャスター付
磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。
色ホワイト、キャップ:グレー
付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ブラウン
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。
付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのカップボード。
コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。
オープン部は2口コンセント付だから、トースターなどの調理家電の収納に便利。
上段には、可動棚があるので、調味料などの小物収納に最適。
下段は、引き出しと扉収納で、カトラリーから食器類をしっかり収納出来ます。
丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。
キッチンボード キッチンラック レンジ棚 レンジラック キッチンストッカー レンジボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×42.5×160.5
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)
付属品可動棚:[オープン部]1枚、[扉内]3枚
組立時間40分(目安)(大人2人/お客様組立)
色ブルー(BL)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着
アズワン品番65-9327-46
1台
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。
色グレー
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×465×332
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。
家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×161
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
狭いトイレでも使える!スペースを有効利用できるトイレラック。トイレ掃除用ブラシやトイレットペーパー、掃除道具、サニタリー用品なども隠して収納ができるので、見た目もとてもスッキリ。背面にはブラシを収納することもできます。キャスター付きで簡単に動かせるのでお掃除もラクラク。シンプルなデザインから木目のあるアンティーク風まで…豊富な4色から選べるのでトイレの雰囲気に合ったデザインをお選びいただけます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×50×66
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
引き出し式の収納ボックス。
別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ