3,929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIWA(ダイワ)16 ジョイナス
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みへ。誕生以来、歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作は、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻きごこちを生み出し、長期にわたって滑らかなリーリングを可能にする。それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、あらたな歴史をスタートさせる。
用途汎用 タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:9/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.3 自重(g)215 最大ドラグ(kg)9 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150/フロロ:3-130/PE:1.5-270
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)22 ステラ 1000SSPG
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。 高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:40 ハンドル長さ(mm)35 自重(g)165 ギア比4.4 糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 サハラ
求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テイルウォークタイゲーム DGN
スムーズなフォールを実現するナロースプール”タイラバ専用”デジタルカウンターモデル タイゲーム DGN63
種別63
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

強さがなければ始まらない。ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の浸入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。ツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
用途ソルトウォーター タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:10/1 ハンドル長さ(mm)75 ギヤ比4.9 自重(g)615 最大ドラグ(kg)25 糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)21 ネクサーブ
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。 あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。 フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。 また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。 もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。 1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
商品タイプベイトリール
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォールも巻きも自由自在。フォール鯛ラバを身近に楽しむ。カウンター付きの軽量鯛ラバリールとして広く親しまれてきたエンゲツCTにフォールレバーを搭載。マダイの活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールとまきのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する。さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れたエンゲツCTがフォール鯛ラバの世界をいっそう身近にする。
用途ソルト(鯛ラバ) 仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1/3、2/3 幅(mm)スプール:22 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)51 ギヤ比7.8 自重(g)250 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE糸:1-300
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:38 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)235 ギア比4.8 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100 ドラグ力(Kg)最大:6
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)21 ナスキー C3000DH
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。 これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。 コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)270 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)22 ステラ 4000MHG
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。 高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:52 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)260 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80 ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大物もOK、パワー&タフネス スフェロスSWは海の大物にも負けないパワーとタフネスを持ったコンパクトなSWリールです。 心臓部には冷間鍛造製のHAGANEギアを、ボディにはアルミニウム製のHAGANEボディを採用することで、不意の大物にも負けないギア強度と巻き上げパワーをアングラーに提供します。 またハンドルにはガタの少ないねじ込み式、ドラグワッシャーには耐久性の高いカーボン素材を採用するなど、コンパクトながら、大物とも安心してやりとりできる頼れるリールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D 径(Φmm)スプール:51 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)280 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130 ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ
釣りボトルがぴったり収まる、専用設計のポーチとカラビナリールのセットです。ポーチは腰に装着でき、リールを伸ばして釣りボトルを引き出せばそのまま実釣が可能。ノールックで準備が整う使い勝手は、釣りボトルの”すぐ使える”良さを最大限に引き出します。釣りボトル(別売り)を接続して使ってください。
セット内容ポーチ、ショルダーベルト、カラビナリール 材質ポーチ:ターポリン、ポリエステル / カラビナリール:ABS、亜鉛合金、ナイロン ブラック 質量(g)約215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポーチ:(約)10×4×17 / カラビナリール(ストラップ付き):(約)15×3.8×1.7
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)釣りボトル
どこでもだれでも簡単に。ポケットに入る釣り具セット。キャンプの合間に釣りを気軽に楽しみたい。そんな気持ちに応える新しい形のオールインワン釣具セットです。持ち出しやすく、誰でも簡単に扱えるよう大胆に竿をなくしました。繊細な道具を使いこなす釣りも楽しいけど、こんなザリガニ釣りみたいな釣りの形があってもおもしろいでしょ。
セット内容製品本体、6lbナイロンライン100m(本体リールに取付済)、スプールバンド(本体リールに取付済)、針(1gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、針(5gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、スナップ付きサルカン×11(うち1点はラインに取付済、10点はボトル内部に在中) 材質リール:アルミ合金、ライン:ナイロン、スプールバンド:ポリエステル、ボトル:ポリプロピレン・アクリル・シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4×4×13 総質量(kg)(約)0.15
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい)
気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。トラブルの少ないスピンキャストリールモデル。ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。
セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2.25号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース 材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP 質量(g)【リール】158(ラインを含む)【ロッド】72(保護カバーを除く) 長さ(cm)【ロッド収納】33 全長(cm)【ロッド】166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17 全質量(g)820 ドラグ力(Kg)【リール】最大4.7
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DOD(ディーオーディー)釣りボックス(ふつう)
気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。
セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース 材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP 質量(g)【リール】153(ラインを含む)【ロッド】71(保護カバーを除く) 長さ(cm)【ロッド収納】33 全長(cm)【ロッド】166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17 全質量(g)810 ドラグ力(Kg)【リール】最大3
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

いかなる時も釣り続けるために。 IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。 2021年モデルはさらにインフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャを追加で装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。 またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。 近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:57.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)450 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:10
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
1セット
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)リールオイル
究極の油膜保持力は、回転性と耐久性を要するレイクトローリングやライギョ用リールに最適。オールドリールにもお勧めの中粘度オイル。
用途スピニングリール(一般用のラインローラーベアリング、内部パーツ部、オールドリールのメインシャフト、オールド用の軸受ベアリング) ベイトキャスティングリール(オールド用や耐久性重視のベイトリールのスプール軸受け、内部パーツ類) 容量(g)3
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

リールのハンドル・ベール部・ラインローラー、小物類のファスナー等、金属の摩擦部分に。超微粒子フッ素樹脂がベアリング効果を発揮します。オイル成分不使用のため、酸化・劣化の心配がなく、メンテナンス時に不快なベタつきもありません。金属部の奥深くまで浸透し、抜群のスベリ効果と防錆効果を発揮します。
用途リールに タイプスプレータイプ 内容量(mL)30
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

PROX(プロックス)マルチリールバッグ
スピニング・ベイトリールなどマルチに収納。ハードタイプのリールバッグ。スピニング・ベイトリールを問わず幅広い番手の収納が可能。外からの衝撃を和らげリールを守るハードタイプ。樹脂をベースにポリエステルジャージーで仕上げました。軽量設計・把手付きで持ち運びに便利。
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚釣りに必要なものがすべてセットになっているので、後はエサを買うだけですぐに釣りができます。釣り竿は初心者や女性でも使いやすい長さになっています。使わないときはコンパクトに収納できます。
用途対象魚:アジ、サバ、イワシなど セット内容竿(全長165cm)、リール(ライン付き)、サビキ釣り仕掛け、サビキウキ、ウキ止め、アミカゴ、ラインカッター ブルー・レッド(アソート)
1組
79,980 税込87,978
9日以内出荷

用途カラビナ一体型で装着簡単。安心のコード長75cmで取り回しも楽々。 レッド コード長さ(cm)75
1個
689 税込758
6日以内出荷

テイルウォークピンオンリール
ライフジャケットやベストなどにピッタリなデザイン性に優れたピンオンリール。カラビナ付き。
ブラック
1個
859 税込945
7日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)カラビナピンオンリール
用途バックや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。コードの長さは余裕をもって使える約70cm。先端には小物を簡単にセットできるワンタッチスナップ付。裏表を気にせず使える両面立体ロゴシールを採用。 ブラック サイズ(cm)9.7x3.8x1.25 コード長さ(cm)約70
1個
549 税込604
6日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMピンオンリール
簡単装着カラビナ型ピンオンリール「GMピンオンリール」は、コード長を余裕に持って使用できる長さ65cmに設定。 釣行時のストレスを軽減します。 また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。 ルアースナップ等の小物を簡単に引っ掛けてストックできる「スナップホルダー」を付属。 スナップホルダーの持ち手にも視認性を高めるグロー(夜光)パーツを採用しました。 【スナップホルダー取り付け・使用方法】 ルアースナップ等の小物を簡単に引っ掛けてストックできる「スナップホルダー」を付属。 GMピンオンリール本体のリングに簡単に装着できます。 また、持ち手にもグロー(夜光)パーツを採用し夜間での視認性を高めました。 ※ルアースナップは商品に含まれておりません。
コード長さ(cm)65 付属品スナップホルダー 全長(mm)75(スナップホルダー取り付け時120) 質量(g)17.3(スナップホルダー取り付け時17.6)
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラビナでベルトループやバッグに装着。小さなパーツを"パッ"と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。
寸法(mm)115×36×21 質量(g)18
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衣服を傷めないクリップタイプ
用途クリップが360°回転するため、どの方向へもスムースに引き出せます。 レッド コード長さ(cm)60
1個
589 税込648
6日以内出荷

テイルウォークリールカバー タイプBC
様々なベイトキャスティングリールに幅広く使用できるスタンダードなクロロプレン製ベイトキャスティング用リールカバー。 。耐衝撃性能を高めるために肉厚なクロロプレンを採用。ロッドに装着したままでも使用可能でリールサイズによってSとMの2サイズを用意。左右どちらのハンドルにも対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMリールストリンガーⅡ
実用性とモバイル性を「個性」で表現したメタルフィッシュ・ギア。GMリールストリンガーⅡは実用性とモバイル性を兼ね備えたリール式ロープ収納型のストリンガーです。 ビックゲームに対応したストリンガーフック、モバイル性に優れたステイ&カラビナが「ショア~ウェーディング」のフィッシングシーンをサポートします。さらに使用感と存在感が増したメタル・ギア、「GMリールストリンガーⅡ」。 1ボディ&2スプール:アルマイト加工を施した軽量アルミボディ&スプール。 3ハンドル:濡れた手でも滑らないラバーハンドル。 4スプール固定用キャップネジ5ドラグ:ロープの引き出し・固定の操作を容易にする大型ドラグを採用。 6ストリンガーロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ(線径1.5mm×長さ15m)を採用。 7ストリンガーフック:ランカーサイズにも対応可能なオリジナルステンレスストリンガーフック(長さ150×幅40mm/線径2.5mm)を装着。 ※付属のスペアフックも同サイズです。 8フックホルダー:メインフック未使用時に本体に掛けることができるメインフックホルダー。 9スペアフックホルダー:付属のスペアフック4本が掛けられるスペアフックホルダー。 10ステイ&11カラビナ:ゲームベストやウエストベルト等、あらゆる場所への取り付けを可能にするオリジナル強化アルミステイ&カラビナを標準装備。 12スベアストリンガーフック:スペアストリンガーフック(スナップ付き)4本付属。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15 【ロープ】ブラック 質量(g)【リールストリンガー本体】199(フック、カラビナ、ロープ含む) 材質ストリンガーフック:ステンレス、リールストリンガー本体:アルミ(アルマイトカラー加工) 使用方法【ストリンガーフック】1ロックがかかっていないバネからフック先端を出して魚を掛けてください。 2フック先端をバネの中に戻しバネを回してロックをかけてください。※ストリンガーフックの先端は鋭利になっております。取り扱いには十分にご注意ください。また、フックに魚を掛ける際は暴れる魚にご注意ください【スペアストリンガーフック】複数匹キープする際は付属のスナップ付きスペアストリンガーフック(4本入り)をご利用ください。使用する際はロープに直接付いているストリンガーフックの後ろにスナップで追加してください。【ロープの引き出し・固定・収納方法】ロープの引き出し方法:裏面のドラグを半時計回りに緩めて必要な長さのロープを引き出してください。ロープの固定方法:ドラグを時計回りに締め付けるとロープが固定されます。ロープの収納方法:ドラグを締め付けたままで表面のハンドルを時計回りにまわしロープをスプールに巻き取ってください。 付属品スベアストリンガーフック(スナップ付き)×4本、収納袋 寸法(幅W×長さL)(mm)【ストリンガーフック】40×150 線径(Φmm)【ストリンガーフック】2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リールストリンガー本体】85×75×95
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テイルウォークリールカバー タイプSP
様々なスピニングリールに幅広く使用できるスタンダードなクロロプレン製スピニング用リールカバー。 耐衝撃性能を高めるために肉厚なクロロプレンを採用。ロッドに装着したままでも使用可能で、収納時に便利なハンドル用別ポケットも搭載。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120 ドラグ力(Kg)120 糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』。PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135 ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)40~110 糸巻量20号-1200m/30号-900m
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷

深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)120 糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m
1個
409,800 税込450,780
翌々日出荷

リールのハンドル・ベール部・ラインローラー、小物類のファスナー等、金属の摩擦部分に。超微粒子フッ素樹脂がベアリング効果を発揮します。オイル成分不使用のため、酸化・劣化の心配がなく、メンテナンス時に不快なベタつきもありません。金属部の奥深くまで浸透し、抜群のスベリ効果と防錆効果を発揮します。
用途リールに タイプスプレータイプ 内容量(mL)50
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

魚釣りに必要なものがすべてセットになっているので、後はエサを買うだけですぐに釣りができます。釣り竿は初心者や女性でも使いやすい長さになっています。使わないときはコンパクトに収納できます。
用途対象魚:キス、ハゼ、カサゴなど セット内容竿(全長165cm)、リール(ライン付き)、投げ釣り仕掛け、ジェット天秤、鈴、ラインカッター ブルー・レッド(アソート)
1組
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。 寸法(mm)115×36×34 質量(g)22
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)