286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2 材質スチール/樹脂 長さ(mm)34(アタッチメント) 質量(g)160 内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー) 外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ) ハンドル長さ(mm)120 ハンドル幅(mm)85 使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
1個
569 税込626
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルに使える48mmハンドル、55mmロングハンドルに 大型のノブを装着。ビッグフィッシュに対応できるストロングスタイル。夢屋ハンドルタイプ:BH-2
タイプノブ:B、BH-2 ベアリング4 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)68 ローラーローラー
1個
14,980 税込16,478
欠品中

適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

65mmのハンドル長とラウンドノブが作り出す「巻き上げパワー」。さらにバランサーが、カブラで多様される「等速巻き」をアシストする。夢屋ハンドルタイプ:BH-1
タイプノブ:A、BH-1 ベアリング2 ハンドル長さ(mm)65 ローラーローラー
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)パワーライトコルクS
心地よい手触りのコルク材を使用したラウンドノブ。エギング用リール等で多用されるダブルハンドルにも最適。
用途カスタムパーツ 適合S 質量(g)8
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

メタルリール キャリーLタイプ用ハンドルセット
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2、L型レンチ×1、六角スパナ×1 材質スチール/樹脂 長さ(mm)34(アタッチメント) 質量(g)170 内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー) 外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ) ハンドル長さ(mm)95 使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
1組
619 税込681
3日以内出荷

BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。 トラスコ品番580-3904
1個
439 税込483
当日出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB クランクハンドルセット
強度と軽さのバランスが良いスーパーメタル製のハンドルアームと、4CRBB仕様のハイグリップIシェイプライトノブのセット。
用途カスタムパーツ
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転で1巻の1:1タイプ。 最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm)115(包帯最大) 包帯種類その他 仕様ハンドルのみ 松吉医科器械コード02-4010-01
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ブレないハンドル ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない 巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW カーボンライトハンドル
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 。 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。 。付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1。 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途カスタムパーツ ゴールド/カーボン 質量(g)7
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

ホースを巻き取る際のハンドルです。
用途RM1110GYの純正交換用に。 トラスコ品番666-8604 品名nano next用ハンドル小
1個
349 税込384
翌々日出荷

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

第一精工かけ太郎1号
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。 付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 材質ナイロン樹脂 質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む) 径(Φmm)竿:25まで ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く) 荷重(kg)8迄 収納寸法(mm)120×72×24(1個) 入数(個)2 適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)バイキング筏 44
黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
仕様実用耐力:3kg 機能ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き 自重(g)185 ギア比3.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)44 糸巻き量(号-m)3-100、4-75
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)130 糸の太さ(mm)約1.2 材質ナイロン
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
電線長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合支柱14~26
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース! リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。 リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。 室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。
接続口径3/8"フレア×3/8"フレア 備考お宝市特典:フレアアダプタ 3/8"オス×1/4"メス(TA159P-12) 長さ(m)30 常用圧力(MPa)4.2
1本(30m)
92,980 税込102,278
3日以内出荷

高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 モーター出力(kW)1.4 最高圧力(MPa)12 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8
1巻
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リールのハンドル・ベール部・ラインローラー、小物類のファスナー等、金属の摩擦部分に。超微粒子フッ素樹脂がベアリング効果を発揮します。オイル成分不使用のため、酸化・劣化の心配がなく、メンテナンス時に不快なベタつきもありません。金属部の奥深くまで浸透し、抜群のスベリ効果と防錆効果を発揮します。
用途リールに タイプスプレータイプ 内容量(mL)50
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)500 糸の太さ(mm)約0.5 材質ナイロン
1巻
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リールのハンドル・ベール部・ラインローラー、小物類のファスナー等、金属の摩擦部分に。超微粒子フッ素樹脂がベアリング効果を発揮します。オイル成分不使用のため、酸化・劣化の心配がなく、メンテナンス時に不快なベタつきもありません。金属部の奥深くまで浸透し、抜群のスベリ効果と防錆効果を発揮します。
用途リールに タイプスプレータイプ 内容量(mL)30
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

LIVRE(リブレ)クランク90
ブレないハンドル ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない 巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)30
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。 電源(V)100 集塵容量(L)18 電源コード(m)8 トラスコ品番114-5464 セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 幅(mm)383 質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4 高さ(mm)557 タイプ布フィルター 奥行(mm)475 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)360 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)2.1 アズワン品番64-8474-28 最大真空圧(kPa)23.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

2段・3段と積み重ねが可能ですのでスペースをとりません。リールに専用ハンドルを取付けると大束の銅線を巻き取って使えます。リールの側板が脱着式ですので小束のアルミ線(300g~1kg)をそのまま取り付けて使えます。5種類の針金を簡単に収納して、使う分だけを取り出せます。
寸法(mm)約415×275×270 質量(g)約8400
1個
37,880 税込41,668
3日以内出荷


ファイブフォーカスグリッチオイル
「海水にも使えるオールラウンダー」 「タンブルウィード」、強力な防錆性を持つ高性能フィッシングオイル。ベアリングの回転性能を最大に引き上げる独自の高性能オイルをベースに、海水にも耐え、防錆力の優れたフィッシング用に開発されたハイスペックオイル。持続する巻きの滑らかさと未体験の飛距離が、あなたのフィッシングをより先へと導きます。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】クリア 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「超高粘度パワーオイル」 EVO-500は、これまでの潤滑性か抑磨耗性のどちらか一方ではなく、潤滑性と抑磨耗性の両方を兼備した全く新しいオイルです。「柔」と「剛」を併せ持つEVO-500が瞬発的な動きをサポートしながら、同時に道具を保護します。特に磨耗や軋みの強いパーツ部分にご使用ください。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等 【オイル】オレンジ 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷