192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組(10個)
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアーロック付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) 仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合PVDF製・軟質チューブ用 タイプオスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状ルアーコネクター 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 仕様滴数:20 アズワン品番7-4690-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039001 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,640 税込7,304
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乳化コネクター SPGテクノ 動画あり
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理表面処理無(親水性) 操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
169 税込186
8日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(20枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ長さ(mm)203/330 適合品番タイコス767シリーズ:DS44、45、48ポケット型用
1式(20枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mm アズワン品番67-3075-28
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mm アズワン品番67-3075-27
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP 寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in) タイプメス・ルアー 規格RoHS規制・REACH規制に適合 使用チューブ内径(mm)4 入数10 オートクレーブの可否可能
1組(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷


針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)約 15 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20 取付ネジ径M6
1台
9,798 税込10,778
30日以内出荷


針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)15 取付ねじM6 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20
1台
9,798 税込10,778
30日以内出荷

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)15 取付ねじM6 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) タイプオスルアーロック
1袋(10個)
2,871 税込3,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。
外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4 一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化コネクター SPGテクノ 動画あり
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理表面処理無(親水性)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)