ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。
ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。
ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵
保存環境2~8℃(凍結しないこと)
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)
使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。
保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)
保管環境冷蔵
ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。
ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3 Waterは水(液体)の検査に適しています。
ルシパックA3 WaterはルミテスターPD-20・30専用です。
セット内容ルシパックA3 Water(1本あたり)、ATP検出試薬×1個、発行試薬を含む一体型検査試薬×1個、サンプルスティック×1本
保存環境2~8℃(凍結しないこと)
アズワン品番2-8524-14
保管環境冷蔵
1セット(100本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ルシパック A3シリーズの清掃評価用に適したルシパックです。綿棒はあらかじめ湿潤されているため、すぐに使えます。
保管環境冷蔵
寸法(mm)キット:約220×160×110
セット内容ATP抽出試薬×1個、発光試薬を含む一体型検査試薬×1個、湿潤綿棒×1本
アズワン品番64-9078-81
1箱(100本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
いつでもどこでも衛生検査。
わずか10秒で測定結果が分かります。
ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。
製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。
セット内容ルシパックPen-AQUA(1本あたり)サンプルスティック×1本、発光試薬を含む一体型検査試薬×1個、抽出試薬×1個
保存方法2~8℃(凍結しないこと)
アズワン品番2-8524-04
保管環境冷蔵
1袋(20本×5袋)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
液体中の微生物を迅速に現場で簡便に検出できるキットです。約5分以内に検出できます。10^4~10^5以上の菌数が対象です。生菌数をCFUとして測定するわけではありません。冷却塔の循環冷却水の汚染管理、工業用水や排水の汚染モニタリングに。
仕様キット内容:ルシパック A3 Surface×20本、抽出試薬FA×1本 (10 mL入)、シリンジ ×20個、フィルター×20個、スタンド×1個、クイックマニュアル×1個
アズワン品番2-8524-15
保管環境冷蔵品
1箱(20回分)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)
寸法(mm)65×175×32
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売)
本体質量(g)約235
測定時間10秒
機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示
データ出力RLU
データメモリ2000データ
簡単操作、10秒で結果を数値表示。
アプリと連動させたデータ管理が可能。
クラウド管理でどこでもアクセス可能。
いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。
※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。
ルシパックPen (2-8524-02-02) ルシパックPen-AQUA (2-8524-04-01) ルシパックA3 Surface (2-8524-12-01) ルシパックA3 Water (2-8524-14-01)
測定時間10秒
機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信
測定単位RLU
データメモリ2000データ
本体寸法(mm)65×176×40
電源3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本
付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル
簡単操作、10秒で結果を数値表示。
アプリと連動させたデータ管理が可能。
クラウド管理でどこでもアクセス可能。
いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。
洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。
感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。
付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル
質量(g)255
電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本
本体寸法(mm)65×176×40
機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ
データ出力RLU(RelativeLightUnit)
測定時間(秒)10
データメモリ2000データ
アズワン品番2-8524-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ
セット内容System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個※本体に検査試薬は付属しておりません。
測定範囲0~9999RLU
質量(g)260(乾電池含む)
電源単三形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32
測定感度1×10-15mol(1fmol=1RLU)
インターフェース(シリアル)EIA-232互換
メモリー2000テスト
測定時間(秒)15
保管温湿度範囲-10~40℃、20~95%(結露なきこと)
動作温湿度範囲5~40℃、20~85%(結露なきこと)
動作時間2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月
受光素子フォトダイオード
連続測定最低2000テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能1RLU
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。
付属品台座・ACアダプター・USBケーブル・専用ソフトウェア
寸法(mm)88.5×59.3×268.2
質量(g)518
電源リチウム充電池(付属)
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10
感度検出感度:0.5×10^-15molATP
インターフェースWi-Fi・USB・Bluetooth
測定時間(秒)10
アズワン品番2-3672-21
商品タイプ本体
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
洗浄後の清浄度を簡単にチェック!
食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙
種別セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番2-3099-01
保管環境冷蔵
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ルミテスターC-110(本体)と専用試薬を用いて様々な微生物検査を迅速に判定することができます。
迅速判定により検査待ち在庫を大幅圧縮し、早期出荷に対応可能です、試薬と混ぜるだけで簡易に操作ができます。
ルシパックでは不可である微生物ATPのみの測定や乳製品の検査で必要な無菌性検査などの迅速測定が可能です。
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
全長(mm)2500
材質綿
質量(g)約445
入数1箱(1本入袋×40袋)
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
材質綿
全長(mm)2500
質量(g)約445
寸法(Φmm)内視鏡チャンネル:2.8~3.2
アズワン品番7-7241-02
1箱(40袋×1本)
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
仕様変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25
アズワン品番2-6154-11
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。
全長(mm)270
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
85角の1リットルパック用ギフト箱。オールシーズン様々用途で活躍します。
用途アイスコーヒーギフト
材質ダンボール5号段
枚数50
関連キーワード