仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 4標準応答時間 = 1.6μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 5.15 x 4.4 x 1mm長さ = 5.15mm幅 = 4.4mm高さ = 1mm動作温度 Max = +125 ℃コンパレータ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 3V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 14MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V標準スルーレート = 15V/μs動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 5.2 x 4.4 x 1.49mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥320
税込¥352
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 90 ns @ 2 V動作温度 Min = -40 ℃HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥610
税込¥671
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = Super MiniMoldツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm幅 = 1.25mmツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 82 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.8 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 6400 pF @ 25 VNチャンネル低電圧MOSFET、最大140V、ルネサスエレクトロニクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns @ 2.7 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRD74LVCシリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥660
税込¥726
6日以内出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード