カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(268)
    • 潤滑スプレー(22)
    • 防錆潤滑スプレー(12)
    • 滑走スプレー(7)
    • コンプレッサーオイル(7)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(72)
    • チェーンルブ(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30,262)
    • ルブリケータ(106)
  • 自動車用オイル・ケミカル(283)
    • チェーンスプレー(2)
  • メカニカル部品(84,493)
  • 自動車純正部品(12,830)
  • 配管・水廻り設備部材(6,905)
  • トラック純正部品(5,309)
  • バイク純正部品(4,150)
  • FA担当者のオススメ新商品(3,513)
  • バイク部品(2,070)
  • オフィス家具(1,816)
  • 農業機械(1,747)
  • 科学研究・開発用品(1,570)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,522)
  • 自動車補修部品(1,435)
  • 研磨材(974)
  • 店舗什器・備品(875)
  • 制御機器(822)
  • 空調・電設資材(777)
  • 厨房用品(426)
  • 自転車部品(393)
  • パソコン/周辺機器(388)
  • 物流用品(366)
  • 建築金物(333)
  • 卓上消耗品(324)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(292)
  • 作業服(291)
  • 医療(290)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(289)
  • 清掃用品(284)
  • 機構部品(270)
  • 安全標識(267)
  • 作業工具(267)
  • トラック用品・パーツ(263)
  • 照明(259)
  • 測定用品(259)
  • 切削工具(254)
  • 事務用品(254)
  • 船舶用品・漁業資材(241)
  • 日用品(208)
  • 電動工具(195)
  • 溶接用品(188)
  • タイヤ・足回り(184)
  • 農業・園芸資材(180)
  • 電気材料(155)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(152)
  • 整備工具・収納(142)
  • 安全靴・作業靴(136)
  • 家電(135)
  • 空圧工具(135)
  • 学童・教育用品(133)
  • 食品・飲料(120)
  • 保管用品(100)
  • 建材・エクステリア(99)
  • 塗装・養生・内装用品(94)
  • 理美容(90)
  • テープ(80)
  • 防災用品(77)
  • 介護用品(71)
  • カー用品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 防犯用品(63)
  • 鈑金・塗装(60)
  • 接着剤・補修材(59)
  • エンジン工具(52)
  • ヘルスケア(48)
  • 安全保護具(46)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 洗車・清掃(39)
  • 手袋(37)
  • 梱包用品(34)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 塗料(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 住設機器(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 安全用品(16)
  • 縫製用品(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • マスク(9)
  • 農具(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 完成車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
すべてのカテゴリ

「ルブ」の検索結果

商品豆知識

167,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプIPF
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12
ビームリフレッシュ IPFビームリフレッシュIPF
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
国内ケミカルメーカーと共同開発したヘッドランプ用クリーナー、最短5分の簡単施工で明るさ最大3倍アップ。5年~7年経過のお車でバルブ交換後もヘッドランプが暗いと感じたら、ご使用ください。ビームリフレッシュでヘッドランプの明るさをリフレッシュ。ビームリフレッシュ施工後、ヘッドライトテスターで確認。明るさアップで車検も安心。『ビームリフレッシュ』とは…『光量』+『光軸』の回復!・ビーム・・・ヘッドランプの光(ロービーム、ハイビーム)・リフレッシュ・・・回復、再活性化。[超微粒子W特殊研磨剤配合]+[艶出し保護剤配合]、硬化強度の高い 天然の鉱物を使用。UV耐候性 に強い艶出し保護剤を配合し、1工程 で磨きと簡易コートが可能。手荒れ などの原因となる紫外線吸収剤は無配合で安心してご使用頂けます。
成分水溶性研磨剤・界面活性剤・ツヤ出し剤・増粘剤・防腐剤セット内容ヘッドランプクリーナー30ml・フェルトスポンジ1個危険物の類別非危険物
4インチオクタゴン DR-ML IPF4インチオクタゴン DR-MLIPF
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
4インチラウンド DR-C IPF4インチラウンド DR-CIPF
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。質量(g)単体:606、総1660消費電力(W)21(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)3600(1灯)明るさ(cd)77000(1灯)動作電圧(V)12
ベベルグレート 95×M10-中目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-中目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-荒目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラック 95×M10ヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-細目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-細目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート パープル 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
エンジンケースプロテクター BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンケースプロテクター BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
23,980税込26,378
1セット
62日以内出荷
エンジンケースプロテクター、チェーンケース、エキゾーストバルブガード、フレームカバー等 車種専用のプロテクトパーツです。
ギアレバー SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ギアレバーSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
23,980税込26,378
1個
62日以内出荷
アルミ削り出しのギアレバーは、無段階調整で最適なギア位置にセッティングできます。HART-COAT{00AE} 処理によりレバーの傷を防ぎ、内蔵バルブスプリングが衝突時にレバーを保護します。・無段階調整ユニットを備えた2ピースギアレバー・人間工学に基づいた操作性の向上・可倒式レバーで転倒時の破損を防止・CNC切削、HART-COAT{00AE}コーティングアルミニウム・トレッド面を拡張するためのギアレバーエクステンション(オプション)取付け可能
主な適合車種BMW R1300GS ADVENTURE 24
ギアレバー SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ギアレバーSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
23,980税込26,378
1個
62日以内出荷
アルミ削り出しのギアレバーは、無段階調整で最適なギア位置にセッティングできます。HART-COAT{00AE} 処理によりレバーの傷を防ぎ、内蔵バルブスプリングが衝突時にレバーを保護します。・無段階調整ユニットを備えた2ピースギアレバー・人間工学に基づいた操作性の向上・可倒式レバーで転倒時の破損を防止・CNC切削、HART-COAT{00AE}コーティングアルミニウム・トレッド面を拡張するためのギアレバーエクステンション(オプション)取付け可能
主な適合車種TRIUMPH TIGER900/GT/ RALLY/PRO 19-23
シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 中 25P サンスクリットシマエナガ柄持ち手付きポリ袋 中 25Pサンスクリット
160税込176
1個
3日以内出荷
かわいいシマエナガ柄!持ち運びに便利な持ち手付きポリ袋!シマエナガのイラストが入った持ち手付きポリ袋です。持ち手付きで持ち運びしやすく、買い物やお出かけ、ペット用品の片付け、濡れたものの保管など多用途に使用できます。かわいいデザインで気分も明るくなります。500mlペットボトルが5~6本入る使いやすい中サイズです。たっぷり25枚入りで日常使いに便利です。
セット内容25枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×340(210+マチ130)×450
シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 小 40P サンスクリットシマエナガ柄持ち手付きポリ袋 小 40Pサンスクリット
160税込176
1個
3日以内出荷
かわいいシマエナガ柄!持ち運びに便利な持ち手付きポリ袋!シマエナガのイラストが入った持ち手付きポリ袋です。持ち手付きで持ち運びしやすく、買い物やお出かけ、ペット用品の片付け、濡れたものの保管など多用途に使用できます。かわいいデザインで気分も明るくなります。350ml缶が3~4本入る使いやすい小サイズです。たっぷり40枚入りで日常使いに便利です。
セット内容40枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×250(150+マチ100)×360
シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P サンスクリットシマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15Pサンスクリット
160税込176
1個
3日以内出荷
かわいいシマエナガ柄!持ち運びに便利な持ち手付きポリ袋!シマエナガのイラストが入った持ち手付きポリ袋です。持ち手付きで持ち運びしやすく、買い物やお出かけ、ペット用品の片付け、濡れたものの保管など多用途に使用できます。かわいいデザインで気分も明るくなります。2Lペットボトルが4本入る使いやすい大サイズです。たっぷり15枚入りで日常使いに便利です。
セット内容15枚入り材質HDPE寸法(mm)0.017×450(250+マチ200)×550
ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm ロボテナユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mmロボテナ
949税込1,044
1個
16日以内出荷
角度のある動力伝達に使用してください。イモネジが付属します。
内径d1(Φmm)3内径d2(Φmm)4
鋼線ジスク用ベベルブラシ トップマン鋼線ジスク用ベベルブラシトップマン
889税込978
1セット
8日以内出荷
サビ落とし・塗装はがしに
材質鋼線寸法(mm)85最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000ねじ径M10×P1.5線径(mm)0.3
Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・「LE V2 ZERO DARK」360mm簡易水冷クーラー・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適・ポンプカバーは任意の角度に回転可能・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック・3年保証
Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ240mm水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ240mm水冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・「LE V2 ZERO DARK」240mm簡易水冷クーラー・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適・ポンプカバーは任意の角度に回転可能・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック・3年保証
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15DJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
ブレーキクリーナーPRO-840 PROSTAFF(プロスタッフ)ブレーキクリーナーPRO-840PROSTAFF(プロスタッフ)
689税込758
1本(840mL)
4日以内出荷
ブレーキディスクやドラムパッド・ライニング等に付着したアスベスト粉・金属粉やグリス・ギヤオイル・ブレーキ液等の油汚れを安全かつ強力に洗浄し、本来のブレーキ性能を発揮させます。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない化学洗浄剤です。 速乾性に優れておりますので素早く・快適に作業が行えます。 冬季などの低温時でも安定した噴射力を維持します。金属部品(パーツ)等の洗浄にもお使い頂けます倒立状態(逆さ)で使用可能です
質量(g)682危険等級製品サイズ(mm)高さ:345 幅:66 奥行:66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
中流量調整器 YM-202V ヤマト産業中流量調整器 YM-202Vヤマト産業
49,980税込54,978
1台
26日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向関連資料(1.15MB)フィルム厚さ(μm)40
中流量調整器 YM-201V ヤマト産業中流量調整器 YM-201Vヤマト産業
49,980税込54,978
1台
26日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99流れ方向関連資料(1.15MB)フィルム厚さ(μm)40
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニット SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニットSMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.4MB)取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブルSMC
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.4MB)取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ SMCLEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプSMC
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
ストローク(mm)25サイズ6取付け方法ねじ取付形ケーブル【I/Oケーブル】なし軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)送りねじ種類4mmアクチュエータケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向上面取出
蒸気ラインを正確に切替 Type355 Burkert(ビュルケルト)蒸気ラインを正確に切替 Type355Burkert(ビュルケルト)
62,980税込69,278
1個
51日以内出荷
蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355
接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)0.7ポート数3消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013 Burkert(ビュルケルト)ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013Burkert(ビュルケルト)
39,980税込43,978
1個
51日以内出荷
消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
仕様非通電時:開質量(kg)0.5ポート数2材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式オリフィス(mm)2材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027 Burkert(ビュルケルト)高圧・防爆対応電磁弁! Type6027Burkert(ビュルケルト)
73,980税込81,378
1個
51日以内出荷
高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)16定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404Burkert(ビュルケルト)
89,980税込98,978
1個
51日以内出荷
連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404
仕様非通電時:開質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)10材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)SMC
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
PC不要1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能停止スイッチユニット(オプション)に対応電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給
その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.4MB)保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)取扱説明書取扱説明書(3.06MB)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
ベースプレート ツクモ工学ベースプレートツクモ工学
4,398税込4,838
1個
42日以内出荷
・ベースプレートは、防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するためのアダプタです。・光学系各ユニットの配置・固定に有効です。・取付用長穴を利用し、固定します。・各タップ穴を利用し、各種機器などの取り付けができます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するための用途。RoHS指令(10物質対応)対応
乾板ホルダ ツクモ工学乾板ホルダツクモ工学
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。・円形フィルターなど円形素子を固定する用途。質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大6適合素子径(mm)Φ50、□50など素子有効径(mm)Φ40、□40
角型素子ホルダ ツクモ工学角型素子ホルダツクモ工学
7,398税込8,138
1個
42日以内出荷
・角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。・素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ及び素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。・乾板ホルダのような枠が無いため、素子有効径(有効範囲)を広く採れます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
プリズムホルダ ツクモ工学プリズムホルダツクモ工学
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
・プリズムホルダは、直角プリズム・キューブ型ビームスプリッタなどを固定し、ネジにより姿勢調整(αβθ調整)ができる3軸調整ホルダです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβ(あおり角度)の微動調整が可能です。・プリズム押え部が上下にスライドしますので、任意のサイズの素子を固定できます(素子のサイズにはそれぞれ範囲があります)。・上下スライドクランプを締めてプリズム押え部の高さを決め(仮固定し)、押え部上部のネジを締めて、プリズムを最終的に固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・直角プリズム・キューブ型ビームスプリッタなどを固定し、姿勢調整(αβθ調整)もしながら使用する用途。傾斜角度(°)【αβθ】±3RoHS指令(10物質対応)対応
微調ネジ ツクモ工学微調ネジツクモ工学
4,998税込5,498
1個
42日以内出荷
・マイクロメータヘッド型の微調ネジです。・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かく、目盛を確認しながら微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。その他【駆動】±3.5mm質量(kg)0.03先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25ステムサイズΦ9.5×9.5mmピッチ(μm)【目盛】5
微調ネジ ツクモ工学微調ネジツクモ工学
3,198税込3,518
1個
42日以内出荷
・微調ネジは、位置の微動調整のために、各種製品に使用するネジです。・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かいため、目盛を持ちませんが微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25
微調ネジ ツクモ工学微調ネジツクモ工学
8,198税込9,018
1個
42日以内出荷
・差動マイクロメータヘッド型の微調ネジです。・差動ネジの機構により、より微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。その他【駆動】±2mmRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)【粗動】0.5【微動】0.05
クランプネジ ツクモ工学クランプネジツクモ工学
4,598税込5,058
1セット(5個)
42日以内出荷
・クランプネジは、機構固定のために各種製品に使用するネジです。・ネジ径に合ったツマミ径により、操作しやすくなっています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
用途・機器の部品の動作機構を固定する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応
...