「ルミナススライドシェルフ」の検索結果
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)15
ポール径(Φmm)25
奥行き(cm)46
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂
ポール径(Φmm)25
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500
棚板耐荷重(kg)120
塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
ポール径(Φmm)約25
耐荷重一枚当り約250kgのスチール棚です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)250
ポール径(Φmm)25
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)150
ポール径(Φmm)19
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33
スライド長さ(mm)850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ルミナス25mmシリーズ。フラット棚だから作業台やデスクに最適なパーツ。
用途作業台やデスク用パーツとして最適。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(クロームメッキクリアコーティング仕上げ)
ポール径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
材質SUS430
間口(mm)418
耐荷重(kg)約40
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25
材質スチール
コーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター標準アジャスター
置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合メタルラックパソコンデスクMRP-615・914
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品クランプ
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
適合品番K-21用
スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
奥行(mm)460
耐荷重(kg)250
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
アジャスター標準アジャスター
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)497.4
奥行(mm)777
高さ(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20
総耐荷重(kg)15kg
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポール径(Φmm)19
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター標準アジャスター