「ルルのど飴dx」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

コルゲンコーワトローチは、単にノドの炎症をおさえるだけでなく、炎症が悪化しないようにしますので、ノドの痛みやはれ、声がれなどの症状にすぐれた効きめをあらわします。 ノドにきたら、口の中でかまずに、できるだけゆっくり溶かして服用してください。
種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(18錠)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和)配合で、口腔内を殺菌・消毒し、のどの不快感をケアするのど飴です。
種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(20粒)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

咽・喉頭炎などの感染症は、過労、睡眠不足などにより体の抵抗力が弱ったときに口や鼻から侵入した細菌によってひきおこされ、のどの炎症や痛み、はれといった症状が生じます。 また最近では空気の乾燥や排気ガスなどの影響で、のどに炎症が生じ、のどのあれ、声がれなどの症状に悩まれる方が増えてきています。 ノドニトローチはのどの痛み、はれをおさえ、不快感を解消します。さらに、殺菌・消毒作用により、細菌の侵入をふせぎます。 口中でかまずにゆっくり溶かすトローチ剤ですので、長時間作用します。使用しやすい穴あきトローチです。
成分1日量(6個中)セチルピリジニウム塩化物水和物6mg、グリチルリチン酸二カリウム15mg、キキョウエキス 120mg(キキョウとして480mg)、添加物(白糖、ブドウ糖、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン、酸マグネシウム、銅クロロフィリンナトリウム、香料、R-メントール、バニリン、エチルバニリン) 種別指定医薬部外品 用法1回量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かす 効能口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(24個)
399 税込439
当日出荷

調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。 ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。 毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。 体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。 1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。 使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。 たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。 成分塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4% セット内容調合済みサッシェ60包
1箱(60包)
2,000 税込2,200
当日出荷

日進医療器おいしいのど飴
ひとみにやさしいブルーベリーエキス配合。さわやかな甘さが口に広がる。
香味ブルーベリー
1個(180g)
539 税込582
5日以内出荷

日進医療器おいしいのど飴
きんかんエキスがのどにやさしい。さっぱりフルーティな味わい。
香味きんかん
1個(180g)
539 税込582
5日以内出荷

日進医療器おいしいのど飴
梅肉ペースト入でクエン酸が豊富。素朴な甘酸っぱさ。
香味
1個(180g)
539 税込582
5日以内出荷

日進医療器おいしいのど飴
豊富なビタミンCで疲労回復。すっきりさわやかな味わい。
香味レモン
1個(180g)
539 税込582
5日以内出荷

箱のみの商品になります。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)996 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×202×198 アズワン品番8-3434-01 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れサイズ(mm)170×120
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

日本臓器製薬アイストローチ
殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。 のどに付いた細菌を殺菌消毒し、のどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。 氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。 ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。 (「はちみつ味」はノンシュガーではありません) ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。 4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。
種別指定医薬部外品 用法大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5~6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用(2時間以上の間隔をおいて服用) 効能口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(16粒)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。
用途風邪の予防、ウイルス対策に 容量(mL)200 成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg) トラスコ品番776-2097 タイプノズル式ワンプッシュタイプ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

とろける食感とハーブエキスで、のどになめらかでやさしい仕上がり。弱メントールのため食べやすい味わいです。「果実へのこだわり」をテーマに、すべてに品種限定の果汁を使用。のど飴ながら充実した果汁感ある味わいです。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(120g×6個)
1,198 税込1,294
3日以内出荷

プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。
用途暑い季節、お仕事、スポーツに。 種類 容量約20粒入り 成分(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g 種別梅塩味 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
1袋(100g)
259 税込280
当日出荷

殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24粒)
499 税込549
当日出荷

ミントと緑茶のWポリフェノール配合。のども気分もリフレッシュ。のどがうるおいやすい形状設計。
1箱(70g×6個)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質樹脂 配線接続端子台式 使用周囲温度(℃)-15~+55 点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期 設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • のど飴