14,645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき 寸法(mm)60×50
1個
418 税込460
当日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体冷温水 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
紙厚(g/m2)75 紙質上質紙 穴の形状丸穴
1冊ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ルーズリング カール事務器 動画あり
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。 A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。 26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。 リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP 穴数30 適合サイズA4
1袋(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

イノック遊合フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状遊合フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合 フランジはルーズタイプ 国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


カメラ、ビデオ等のレンズにフィルターを付けた際に、固く締まって取り外しができなくなる場合があります。そのような時は、このフィルタールーズを使用していただければ、取り外しがスムーズに行えます。
材質プラスティック 質量(g)(2枚)約8.6
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。B5ルーズリーフやA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。
用途ノート・バインダー 付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード 材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙 寸法(mm)258×18×306 サイズA4 タイプタテ型/S型 種類2穴Oリング 穴数2穴 収容数コピー用紙100枚
1冊
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーズリング カール事務器 動画あり
カール事務器ルーズリング
本製品は大量の資料作成に便利な50本入セットです。ルーズリーフ規格に対応した開閉式リングです。ルーズリングを使ってオリジナルノートや手帳がつくれます。ゲージパンチやグリッサーで穴あけすれば色々な資料を綴じられます。表紙がなくリング単体であることで多彩な使い方ができる製品です。 プラスチック製の「ルーズリング」。 ルーズリーフや穴のあいた用紙でオリジナルノートを作成可能。 リングをカットして様々なサイズの手帳にも対応。 穴のあいた用紙やルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作成できます。 ルーズリングのリング間隔と、ルーズリーフの穴間隔は同じ長さです。 用紙の穴あけはゲージパンチが便利です。 別売のルーズリングジッパー、またはボールペンのペン先等を使うことでリングを開きます。 閉じるときは指で閉じるか、ジッパーをセットして滑らせます。 ハサミでカット可能。B5用紙を綴じたい時はリングを4つ分カットし、B5/26穴対応のリングを作ることができます。 ルーズリングはA4/30穴用ですが、ハサミで切ってお好きなサイズ(B5/26穴、A5/20穴、B6/18穴など)に変更できます。綴じ枚数(50枚/100枚)の異なる2種類のリング径をご用意しております。
サイズA4 質量(g)8 穴径(Φmm)14 穴数30 適合サイズA4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)19×280×20 収納枚数(枚)最大100 関連資料(1.32MB)
1箱(50本)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ルーズ型フランジ付配管のパッキン交換等、フランジ開閉作業に トラスコ品番226-4219 セット内容受けボディ 2個、プッシュボディ 2個、プッシュボルト 2本、ハンドル(袋ナット付)2本、ボルト・ナット M18 210mm 4本、ロックナット 4個 材質スチール 質量(kg)6
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)両ルーズエルボ
仕様RPネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)46 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)40.5 寸法H2(mm)47.1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。 ひねって開くだけの簡単操作。 セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。 裏表紙にポケット付き。2つ折りA4用紙が入ります。 バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。 紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。
用途ノート・バインダー 付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード 材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙 寸法(mm)228×18×266 サイズB5 タイプタテ型/S型 種類2穴Oリング 穴数2穴 収容数コピー用紙100枚
1冊
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メンズワックスの定番品。ほどよいセット力で、弾力感のあるエアリーな仕上がり。 シアーパール成分配合で、ギラつかないシルキーなツヤを与えます。
性別男性用 シリーズウェーボ
1個(30g)
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷







薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード 材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙 寸法(mm)インデックス:257×197 規格B5 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266 本体質量(g)175 収容数コピー用紙100枚
1冊
619 税込681
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるピンクのデザインの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。落ち着いた優しい色合いがお菓子をよりおいしく見せてくれます。焼きドーナツやカットパウンドケーキなど大きな焼き菓子にぴったりのサイズです。
仕様食品対応 両面異デザイン、冷凍対応・脱酸素剤対応 材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×155×30
1パック(100枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。 形状フランジ
1枚
3,098 税込3,408
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)