119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。 軸(mm)(丸)6
1セット(6本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49 呼び寸法6×3 アズワン品番64-7938-75
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り面取り加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 刃幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:3.2 加工長さ:1.0
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

用途木材の溝掘り、面取り シャフト径(Φmm)3.2 適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 種別 材質(チップ)超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。 軸径(Φmm)6 仕様小物収納ケース付き 材質超硬
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 軸径(Φmm)6 形状ストレート
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
9,180 税込10,098
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木製加工品の丸いエッジの加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)37 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
1パック(6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:6mm●刃長:5mm●全長:38mm●角度:3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-74
1本
750 税込825
翌日出荷

30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ シャンク径(Φmm)6
1セット(30本)
39,980 税込43,978
当日出荷

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ シャンク径(Φmm)6
1セット(15本)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工 刃径(Φmm)12 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 軸径(Φmm)12 刃数(p)1
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
欠品中

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
付属品コレットチャック2.4mm(本体取付)・3.0mm、片口スパナ、ハイスビット(6本組)、キャリングケース 軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0 長さ(mm)226 質量(kg)0.45 電圧(V)単相100 消費電力(W)110 回転数(min-1[r.p.m])8000~23000 コード長さ(m)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個 消費電力(W)10 チャック能力(mm)Φ0.3~3.2 絶縁方式二重絶縁 定格使用時間(分)15
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 質量(g)500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 回転数(min-1[r.p.m])8000~18000 充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)0.5~3.2 本体長さL(mm)220
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

1市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!。2軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。3実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
用途チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。 軸径(Φmm)3 グリーン購入法適合
1セット
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。 標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。 ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ) フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。 その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。
付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル 寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
寸法(mm)4.5 グリーン購入法適合
1セット(2本)
999 税込1,099
翌々日出荷

NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用 軸径(Φmm)12 全長(mm)85 付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト 締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシン
1本
27,880 税込30,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)