55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸径(Φmm)12 寸法L(mm)20 仕様2面使用可 適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA) 寸法A(mm)12
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用 軸径(Φmm)16 全長(mm)65 刃長(mm)20 付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト 締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト 刃数(p)2 替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199 対応機械大入れルーターなど
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工 刃径(Φmm)12 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 軸径(Φmm)12 刃数(p)1
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用 軸径(Φmm)16 全長(mm)65 付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト 締付ボルトM3×15キャップボルト 刃数(p)2 対応機械大入れルーターなど
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用 全長(mm)75 付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃) 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤヨイ化学ルーターツール
入隅、出隅等の立ち上がり部の溶接後、余盛を削り取り仕上げるのに便利です。 別売の替刃は4種類ありますので、必要に応じてお選びください。
付属品ルーターブレードE1
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

仕様2面使用可 適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
1セット
15,880 税込17,468
3日以内出荷

NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用 軸径(Φmm)12 全長(mm)85 付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト 締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシン
1本
27,880 税込30,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入隅、出隅等の立ち上がり部の溶接後、余盛を削り取り仕上げるのに便利です。 別売の替刃は4種類ありますので、必要に応じてお選びください。
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い 軸径(Φmm)12 刃長(mm)20 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 対応機械ハンディルーターなど
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工 刃径(Φmm)12 軸径(Φmm)12 刃長(mm)20 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 対応機械ハンディルーターなど
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工 軸径(Φmm)12 全長(mm)70 刃長(mm)12 付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8 締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 刃数(p)2 仕様毛引付替刃2枚仕様 対応機械NCルーター・ルーターマシン
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 長さ(mm)140 厚さ(mm)1.3
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬ナイフ
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途品物の表面の剥離、キャスト肌の処理、ロー付の修正ガラスファイバー、プラスチックなどの削りや切断などに適しています。 切断対象ガラスファイバー、プラスチック
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm)15 全長(mm)205 シャンク形状SDS-plus 質量(g)362 刃幅(mm)80 刃渡り(mm)110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

狭所、奥部、凹凸箇所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去できます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9269 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×80×9
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

東京オートマックCMC-20D型用L刃
三面接着シーリングを除去できます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9242 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×72×9
1枚
2,398 税込2,638
9日以内出荷

東京オートマックCMC-20D型用扇刃
サッシ窓四面シーリング部を刃交換なしでカットできます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9251 質量(g)20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×73×9
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

東京オートマックCMC-20D型用ハート刃
サッシ窓四面シーリング部を刃交換なしでカットできます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9234 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)71×54×1
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

東京オートマックCMC-20D型用ストレート刃
シーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去する、シーリング目地カッター(CMC-20D型)の替刃、ストレート刃です。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9277 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×85×1
1枚
899 税込989
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業 寸法(mm)17×380(580) 替刃寸法(mm)幅90×長さ300×厚み2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用スクレッパワイドは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業 替刃寸法(mm)幅150×長さ240×厚み2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト12mm 色(本体) サイズ(mm)17H×600(800)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×560 全長(mm)560 シャンク径(Φmm)18 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)90
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

パーフェクトスクレーパーはがし タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスクレーパーはがし
剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー
用途クロス、防水塗膜のはがし作業 適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×560 全長(mm)560 シャンク径(Φmm)18 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)150
1本
16,980 税込18,678
当日出荷