シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)3.2
外径(Φmm)6.3
セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに
セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに
セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1
電圧(V)3
消費電力(W)3.5
本体寸法(mm)34Φ×150
チャック能力(mm)2.35
使用電池単三アルカリ乾電池×2
定格使用時間(分)50
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
用途精密作業に。
付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
本体質量(g)約640(コード含む)
定格電流(A)1.3
ケース寸法(mm)約450×430×400
絶縁方式二重絶縁構造
本体寸法(mm)長さ230
本体寸法 直径(mm)58
1セット(1セット)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断に
セット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
1パック(4本)
¥689
税込¥758
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35
全長(mm)59、(ビット)45
質量(g)80
適合材ガラス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類
トラスコ品番129-0888
セット内容GS-H26、LSC-45
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒セラミックWA
適合材金属
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200
電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33
電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45MAX
周波数(kHz)(発信)18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
周波数調整:自動追尾式
LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル
出力調整無断連続可変式
1セット
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。
付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
本体寸法(mm)約230×50×55
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.35/3.00
定格時間(分)約30
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175
全長(mm)38.1
材質超硬
適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
砥粒セラミックGC
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)260
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])8000~18000
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
適合機種HR-25、HR-100
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨に
セット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
1パック(10本)
¥659
税込¥725
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに
セット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
1パック(8個)
¥669
税込¥736
当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55
コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
こんなお得な商品も!
電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1セット(6本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
トラスコ品番114-4868
セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド
質量(g)105
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒セラミックWA系
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
外径(mm)29
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-3117
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
毛丈(mm)4
外径(Φmm)20
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ