184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(6本)
2,898 税込3,188
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。 軸(mm)(丸)6
1セット(6本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用 刃数1 寸法L(mm)50 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 寸法d(mm)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ シャンク径(Φmm)6
1セット(30本)
39,980 税込43,978
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)(ベアリング)12.7
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 材質ハイス
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。 使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。 フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。 携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mm アズワン品番68-4103-49
1個
899 税込989
当日出荷

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。 軸径(Φmm)6 仕様小物収納ケース付き 材質超硬
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。 幅(mm)(ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
1本
999 税込1,099
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 軸径(Φmm)6 形状ストレート
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
1パック(6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
適合機種HR-25、HR-100 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質H.S.カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称710ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 先端径(Φmm)2.3~3.1
1セット(5種類×1本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、MHR-26、HR-100 セット内容各1本×2種 材質ダイヤモンド砥石 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称790ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 先端径(Φmm)1.8
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用ビット
用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削 適合機種HR-25、HR-100 材質S.K.カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000 名称720ハイスビット 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(3種類×1本)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材ガラス
1セット(20本)
1,698 税込1,868
当日出荷

最も多く使われるストレートビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。ストレートルータービットセット(6ピース)では、溝切りおよび切込みのための最も一般的なストレートルータービットを選択できます。
セット内容ストレートビット:6×20、8×20、10×30、12×30、16×30、20×30 シャンク径(Φmm)6
1セット(6本)
8,698 税込9,568
当日出荷

15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ シャンク径(Φmm)6
1セット(15本)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

最も多く使われるコーナービットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。
セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチ シャンク径(Φmm)6
1セット(6本)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ルータービット DREMEL(ドレメル) 動画あり
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm)3.2 材質ハイス
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面取り・溝彫り
仕様●3.2mm軸 アズワン品番67-7987-71
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DIYでよく使われるサイズをを集めたルータービットのセットです。
用途面取り、溝切り、窓抜き 材質ハイス鋼超硬 セット内容ストレートビット2本、コロ付き丸面ビット、U溝ビット、コロ付きひょうたん面ビット、アリ錘ビット 本体質量(g)430
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット(6本)ほか
9,180 税込10,098
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)B:6、C:27.5、D:12、A:42 呼び寸法6×27.5 アズワン品番64-7938-86
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷