2,314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器 A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。
用途接客エリアで使えるインテリア用捕虫器 消費電力(W)4.2 付属品ACアダプター、捕虫シート 質量(g)本体1200アダプター165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×209×162
1台
55,900 税込61,490
3日以内出荷


OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号 入力電圧(V)100~242 アズワン品番67-2384-39
1台
7,988 税込8,787
7日以内出荷

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%) 材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所屋内(スチール棚板など) 連結数5 LED寿命(時間)約40000 関連資料棚下照明器具の選び方 調光方式非調光 演色指数(Ra)80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg)0.4 消費電力(W)8 電源AC100V(50/60Hz) 光源高輝度白色LED7個 照度(Lx)15000(150mmにて) アズワン品番2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

”業界初”滑らかな肌ざわりの新感覚ペーパータオルです。 2枚構造により優れた吸水性を発揮します。 柔らかくコシのある紙で、手にまとわりつかず拭き取れます。
FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147971
1束(150組)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造冷却方法 自然空冷、突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵、過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵 入力電圧(V)AC100~AC242 50/60Hz 使用環境屋内用 定格出力電圧(V)24
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

出力1ch 定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと) 制御方式PWM制御(0~100%) 出力電流(A)最大5 使用環境屋内用 入力電流(A)最大5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力1ch 定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと) 制御方式PWM制御(0~100%) 出力電流(A)最大5 使用環境屋内用 入力電流(A)最大5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187 アズワン品番64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

プレートステンレス シルバー マグネットネオジウム シルバー
1袋(5セット)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1本(980mm)
929 税込1,022
翌々日出荷

材質UL1007 AWG20 許容電流(A)7 使用環境屋内 定格電圧・周波数DC24V
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

プレートステンレス シルバー マグネットネオジウム シルバー
1袋(4セット)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

許容電流(A)7 プラグ差込み:PVC 白 使用環境屋内 電源コード 安全規格電気用品安全法(PSE) コネクタVM1776C白
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキ ハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
1個
279 税込307
翌々日出荷

1袋(5個)
559 税込615
翌々日出荷

1本(15mm)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1袋(2個)
379 税込417
翌々日出荷

1本(970mm)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

長さ(mm)灯具:970 質量(g)60 消費電力(W)9.9/m 光源色電球色3000K 光束(Lm)557
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

プレートステンレス シルバー マグネットネオジウム シルバー
1袋(10セット)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1本(320mm)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷