エスコ品番EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒
適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397
取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
適合負荷LED
回路数5回路
負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)15
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。
調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
定格電圧(V)100
仕様プラスチック
幅(mm)116
質量(kg)0.4
色白
高さ(mm)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番468-6942
色ブラック
質量(g)155
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125
電源コード(m)1.8
可変範囲(%)0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番468-6934
質量(g)150
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番468-6926
質量(g)80
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
入力電圧(V)AC100
材質(パネル)ABS
形式PDC1500T
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)0.3
寸法(縦×横)(mm)120×116
連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)15まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
寸法(mm)254×120×15
取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
適合負荷LED
負荷容量最大4A/回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(mm)70×120×10
取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード