20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーバー窓のガラスを外し侵入する手口を未然にストップ、ガラスの左右の金具にはさみ込むことでプロテクト。
材質ステンレス 取付可能寸法(mm)85~90mm
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した 摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。 メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、 その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。 パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、 ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性 ・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性 ・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。 また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。 メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。 窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。 材質PC系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質SS41 長さ(mm)1500 仕上クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
欠品中

セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説 適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んで一度に拭き掃除ができます。 スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。
用途ルーバー窓(可動式窓)やブラインドの掃除に 材質本体:ABS樹脂、スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン ブルー トラスコ品番762-6100 厚さ(mm)33 縦(mm)250 横(mm)60
1個
939 税込1,033
当日出荷

同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。
用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。 幅(mm)55 付属品切断用ノコ刃 材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等 材質PC系 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)