20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6 働き幅(mm)600 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)9
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm)2.5 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)8 質量(kg)0.21 タイプ剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)70×250
1本
3,500 税込3,850
当日出荷


角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm)39
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
1束(5枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm)1200×600×900 質量(kg)16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 材質ポリカーボネート
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)