自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175
材質ABS樹脂製
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180
材質ABS樹脂製
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600
トラスコ品番859-4398
質量(kg)59.5
電源(V)3相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155
定格電流(A)4.0/4.4
モーター極数(P)6
モーター出力(W)750
騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6499
質量(kg)0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
大型の首振りタイプのモップもすっきりコンパクトに収納できます。
用途大型モップハンガーとして
材質本体:スチールに粉体塗装・ABS樹脂・EPD他
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)962×490×1273
アズワン品番65-0334-79
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に
質量(kg)360
材質鋼板
電源(V)三相200
ハネ径(cm)105
ハネ枚数8
極数(P)6(電動機)
適合場所危険物
トラスコ品番494-6481
質量(kg)0.7
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)308
外形寸法D(mm)215
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
トラスコ品番132-5146
幅(mm)900
質量(kg)19
高さ(mm)560
奥行(mm)900
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)89
外形寸法D(mm)115
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
質量(g)578
外形寸法D(mm)240
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
外形寸法L(mm)340
アズワン品番64-6779-62
空気流通面積(mm2)55000
空気流通面積(cm2)550
取付穴径d(Φmm)200
取付穴径l(Φmm)305
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
適合場所危険物
トラスコ品番494-6502
質量(kg)1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品
材質ガルバリウム鋼板製
寸法(mm)430×213×213
仕様回転式
適合場所危険物
トラスコ品番494-6511
質量(kg)1.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
関連キーワード