33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ループコイルセンサー HM‐LC‐K100
エコ商品
広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサー
ケーブルコイル部:600Vコンクリート直埋設用ビニル、絶縁ビニルシース平形ケーブル、100m巻 インダクタンス(H)20~800μH パターン3ターンまたは4ターン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ループコイルセンサー HM‐LC6
エコ商品
広い検知エリアで車をキャッチ! 埋設型の車両検知センサ
質量(g)約150 出力【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷) 電源電圧DC24V±10% 周波数(kHz)12.5~200(スイープ範囲) チャンネル数1 適合車軽四輪自動車以上の一般乗用車 速度検知可能速度:40km/h 消費電流(mA)100以下 使用周囲温度(℃)-10~+55(コントローラー部) 検知方式ループインダクタンス変化検出方式 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)5 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(5m)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)38(最大) 検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50/100/250/500msec. 使用場所屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
欠品中

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮薄肉絶縁チューブ
エコ商品
高い収縮率 完全な防水機能 強靱で柔軟
用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、柔軟性 連続使用温度(℃)-55~110 収縮温度110℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1200mm)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)14 動作温度範囲(℃)-20~50 音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1)120±10 検知距離(m)0.5~6 保護等級IP43相当 質量(kg)約7 仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)約15 出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源【センサー用電源】 DC12V 300mA 電源電圧AC100V ±10% 入力【制御入力】 無電圧a接点×2 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒 音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 LED使用数(個)高輝度LED×32 音量(dB)無音~100
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 屋外・屋内
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒) 寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100 質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490 出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力 電源電圧DC10.5V~30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 機能(付帯)モニター出力 消費電流(mA)55以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変) 使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと) 検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15) 設置場所屋外・屋内 (IP54相当) 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力) 表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色) 適合ポール径(Φmm)38~45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×30 電源単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所屋内/屋外 音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター 仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個 質量(g)44 電源電圧(V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20~+70
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 仕様【燃焼性】非難燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率1.5:1 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。 厚さ(mm)0.06 使用温度(℃)-60~200 寸法(幅Wmm×長さLm)19×10 引張強度44(N/19mm) 構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 伸び(%)180 絶縁破壊電圧(kV)6.4 難燃性UL510 Flame Retardant (E34833) 引きはがし粘着力(N/19mm)(対SUS板)4.3 巻戻し力3.8(N/19mm) 動摩擦係数0.1
1箱(28巻)
79,980 税込87,978
21日以内出荷

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.9MB) 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1 質量(kg)1.7 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)28 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.3 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)23 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.3 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)23 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1 質量(kg)1.7 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)28 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1 質量(kg)1.7 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)28 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1 質量(kg)1.7 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)28 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.3 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)23 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.3 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)23 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.9MB) 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)