40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
倍率24~53× 寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7 電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属) 質量(g)20 全長(mm)132.1 アズワン品番4-2040-01
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127 種別スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,722 税込8,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。 倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30 材質(レンズ)アクリル
1個
959 税込1,055
当日出荷

倍率(倍)30(倒立像) 寸法(mm)18×135 質量(g)25 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5274-65
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)13×129 材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 種別スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)約25(電池含む) 電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍)(拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84 連続点灯時間約4時間 点灯方式LEDライト 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)ポケットルーペ
エコ商品
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に 本体質量(g)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17 有効径(Φmm)6.8 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率25倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24 材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ底面がルーペになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。
仕様ストラップ付き、底面5倍ルーペ 寸法(mm)48 タイプオイル式
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型 タイプランプタイプ 外径×高さH(Φmm×mm)45×47 口金ハーネス結線 定格消費電力(W)0.85 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別Z型 タイプランプタイプ 外径×高さH(Φmm×mm)45×47 口金ハーネス結線 定格消費電力(W)0.85 LED使用数(個)8
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2 材質アクリル樹脂製 再生紙使用マーク適合
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗い流せる、ペン型スティック糊
用途布用仮止め糊 黄色
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ビクトリノックススイスカードライトT2 BL
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ビクトリノックススイスカードライトT3 BK
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー
スモーク グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

トヨタ車種用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■簡単取り付け ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください
ブラックスモーク グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

トヨタ車種用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■簡単取り付け ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください
スモーク グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー
クリア グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 コード長さ(m)各150(0.5sq) 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)約150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)各150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS・PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トヨタ車種用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。簡単取り付け。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください
クリア グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

トヨタ車種用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。簡単取り付け。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください
クリア グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ホワイトLEDとピンクLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ピンク・ホワイト/桜一文字 付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) ピンク 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)各150(0.5sq) LED色ピンク・ホワイト/桜一文字 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS・PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字 付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) ブルー 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)各150(0.5sq) LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS・PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
33,000 税込36,300
4日以内出荷