こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5
寸法(mm)W58×D8×H90
仕様カード
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)30(電池込)
種類ポケットルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ
種別カメラ種別:ルーペ
電源充電電池
倍率3倍、5倍、10倍
センサーCMOS
充電時間2時間
ディスプレイ4.3インチ
LED白色LED数:6灯
フォーカス固定
バッテリー容量(mAh)1200mAh
画素数100万画素
電池使用時間(時間)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)
寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36
材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)
質量(g)約85(電池を除く)
レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)
使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)
材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ
LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。
レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。
レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。
電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。
日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6
質量(g)約31(電池含む)
付属品ボタン電池(CR2025)×2個
レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)
レンズサイズ(mm)46×50
材質(レンズ)PXM光学樹脂
満足感の高いアートシーンを演出するギャラリースコープの定番。手の平にすっぽり入る大きさで、小型サイズながら明るい視界。ヘリコイド式ピント調整なのでキッチリとピント合わせができます。作品に込められた画家の想いが伝わってくる小さな光学機器です。
付属品ソフトケース
質量(g)54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×58
倍率(倍)3×(近用5×)
視界220m(1000m先)、38°(見かけ)
最短合焦距離0.2m
対物レンズ有効径(mm)12
防水性防沫
ひとみ径(Φmm)4
アイレリーフ(mm)12
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。
低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。
レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに
質量(g)38
タイプディテールルーペ
倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍
レンズ径(Φmm)19
収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態)
材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ)
ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード