手元を明るく照らします。
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)90
質量(g)930
種類スタンドルーペ
電源AC100V 12W
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2
トラスコ品番855-2653
材質レンズ:ガラス
幅(mm)160
質量(g)920
奥行(mm)160
電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)約250
光源LED×24個
レンズサイズ(mm)Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)75
トラスコ品番250-9253
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)450
タイプユニバーサル式
種類スタンドルーペ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1
材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類スタンドルーペ
本体質量(g)356
アーム長さ(mm)230
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
付属品取扱説明書
寸法(mm)約93×67×37
材質(本体)ABS樹脂、アクリル
質量(g)110
電源単4形乾電池×3本(別売)
光源COB×1灯、白色LED×4灯
連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)
点灯方式3モード
明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)1.75
材質PC,ABS,スチール
寸法(mm)160×310×260
質量(g)910
電源(V)100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)410
機能調光3段階
色温度(K)6300
材質(レンズ)ガラス
LED24灯
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9(100%点灯時)
スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約750(100%点灯時)
光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4
レンズ径(Φmm)約87
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)約220×97×20
本体質量(g)約156
材質(レンズ)アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)130
質量(g)560
タイプLEDライト
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)380×150×170
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5284
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)1.75
レンズサイズ(mm)170
トラスコ品番474-0017
質量(kg)2.6
電源(V)DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)6.1
クランプ幅(mm)2~65
アーム長さ(mm)855
光源白色PowerLED×56個
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
両手が使える便利なスタンド台付のルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)。
対象物に合わせてレンズの角度を自由に調整できます。
キズが付きにくいガラスレンズを使用。
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
72個LEDライト付きルーペ。立っても座っても使えるスタンドタイプ
仕様●サイズ:直径300×高さ510~1980(mm)●重量:約5300g●付属品:ルーペ付スプリングアーム、ポール(穴あき)1本、ジョイント付ポール2本、トレイ、キャスター付土台、クリーナークロス、取扱説明書●電源:USB(5V 2A)●消費電力:9W●ライト数:72個●明るさ:800~1200lm●調光:明るさ:10段階 色:3種類(昼白色・昼光色・電球色)●LED寿命:25000時間以上●ルーペサイズ:直径11cm●ルーペ倍率:5倍●トレイ耐荷重:約500g●ケーブル長:約220cm●材質:鉄、プラスチック、ガラス
アズワン品番65-6880-81
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
ハンド式とスタンド式の2WAYで使える便利なルーペ。
細かい所だとさらによく見える4倍レンズ付き。
スタンド式だと両手が使えるので、工作、縫製、クラフト等の細かい作業が行えます。
明るく見やすい76mm径ワイドレンズ。
仕様●重量:126g●材質:アクリルレンズ/ABS樹脂
アズワン品番68-4100-70
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
LEDライト付きルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。スタンドを開くとスタンドルーペとしても使用できます。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2032×2●倍率:2.5倍
アズワン品番65-8303-67
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード