24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



用途電装パーツ 付属品ネジ穴目隠しゴム×2 材質アルミニウム 寸法(mm)ネジ穴:7×12 ねじピッチ(mm)38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷





セルスター製セーフティレーダー、GPSレシーバーのアンテナなどをルームミラー裏などに取り付けるためのフレキシブルステーです。
質量(g)12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×0.69
1個
789 税込868
当日出荷

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
寸法(mm)(装着面)45×25 使用可能機種VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サイドアンダーミラー増設用に!
用途外装パーツ 外径(Φmm)Φ30(ミラー取付球部) 材質アルミダイキャスト ブラック 材質/仕上塗装
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイマウントモニター取付キット
純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
用途電装パーツ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます。11インチIPS液晶ディスプレイ。タッチスクリーンで簡単操作。リアカメラ200万画素 FULL HD。HDR(ハイダイナミックレンジ)。12/24V対応
用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付 セット内容本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書 質量(g)リアカメラ:30(ブラケット部を含む) 本体質量(g)322 視野角対角124°水平113°垂直62° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HDR204G ドライブレコーダー HDR204G コムテック 動画あり
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps 記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5 質量(g)113(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日 質量(g)108 電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

純正ルームミラーの死角を補うサポートミラー。デジタルインナーミラーを鏡面モードに切り替えなくても後部座席の様子を確認することができる。 純正ルームミラー上部に両面テープで簡単取付。 上下方向の角度調節が可能。 緩曲面でも貼りやすい、軟質素材の貼付ステー。 1200Rの曲面鏡を採用。
ミラー形状曲面鏡 鏡面寸法(mm)約W150×H30
1個
829 税込912
当日出荷

データシステムデジタルルームミラー
クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。
付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書 質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60 ケーブル長(m)3.4 出力電圧DC5V2.5A(Max) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35 電源電圧(V)DC5 有効画素数約207万画素 消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320 液晶パネル11.26インチ 解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080 防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠 ヒューズ容量(A)3 F値2 フレームレート30fps 画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2° アスペクト比16:9 パネルIPS
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷