100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)120 MAX(40W×3)
付属品保証書付取扱説明書
材質スチール
幅(mm)400
高さ(mm)1500
質量(g)4800
奥行(mm)254
電圧(V)AC100V50/60Hz
スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金E26
コード長さ(m)2
色(本体)白
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋
材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP
充電時間(時間)約1.5
充電可能回数約500回
LED寿命(時間)約50000
連続動作時間(強)約5時間
LED使用数(個)暖色1、白色1
ワンタッチジョインターだからスムーズに高さ調整ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)400×1390
長さ(mm)最短1390 最長2650
最大挟み幅(mm)10
材質スチール他
質量(g)5000
タイプワンタッチ式
ベース寸法(mm)縦300×横365
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W)120 MAX(40W×3)
付属品保証書付取扱説明書
材質スチール
幅(mm)400
高さ(mm)1500
質量(g)4800
奥行(mm)254
電圧(V)AC100V50/60Hz
スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金E26
コード長さ(m)2
色(本体)黒
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セードは360度動きます。
口金E26
材質(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)5.6
高さ(mm)1450
スイッチプルスイッチ式
コード長さ(m)2
電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)Φ360
フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール
材質ABS
色ナチュラル
質量(g)約360
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約5
電源コード(m)約1.5
色温度(K)2700-3000
保証期間1年
高さH×直径(mm×Φmm)約215×200
明るさ(Lm)最大約260
光色電球色
関連資料(0.4MB)
電球の種類LED(3段階)
調光の可否可
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
口金E26
材質鉄
質量(kg)4.6
高さ(mm)1640
コード長さ(m)1.8
セード寸法(mm)Φ100
フレンジ寸法(mm)Φ250
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
タッチセンサーLEDライトとワイヤレス充電器が一体化。Qi充電器としても、ルームライトとしても使えて、とっても便利。お手持ちのスマートフォンやワイヤレスイヤホンを置くだけで充電できる。付属のUSB-Cケーブルを使えば、ワイヤレスとケーブルの2台同時に充電が可能。ルームライトはタッチするだけの簡単操作。ライトカラー切替や無段階調光が操作できる。ライトカラーは3色。温かみのある光の電球色、自然光に近い昼白色、電球色と昼白色の中間の温白色。
用途スマートフォンの充電に。Qi充電。ワイヤレス充電器。スタンドライト。LEDライト。勉強。読書。仕事。インテリアライト。
付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質天然木、ポリカーボネート樹脂、その他
色ホワイト&ウッド
質量(g)270
出力電圧(V)USB:5、USB:1
入力電圧(V)9
定格出力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×8×18.5
ライト種類LED
入力電流(A)2
充電方式ワイヤレス充電(Qi充電)、USB充電(Type-C)
光束(Lm)最大:約64
調光方式無段階
入力コネクタ形状:USB Type-C
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
やわらかいシリコーン素材。2段階の明るさ切替。手のひらに乗るかわいいサイズ
用途インテリア、おやすみライト、授乳ライトなどに。グッズ 柴田ケイコ 授乳ライト LEDライト 赤ちゃん ベビー デスクライト 照明
材質本体:シリコーンゴム、LEDランプ:ABS
質量(kg)0.3
色パンどろぼう
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
定格電圧(V)DC4.5
定格消費電力(W)(オレンジ点灯)0.3、(白点灯)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.8×13.2
定格電流(mA)【オレンジ点灯】65【白点灯】65
電球の種類LED
点灯時間(時間)48(常時点灯時)
調光の可否二段階
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000
セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)700
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000
セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)700
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
口金E26
材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ
スイッチフットスイッチ式
コード長さ(m)2
電球60Wクリア電球
フレンジ寸法(mm)Φ260
布系や紙系のメディアはもちろん薄いパネル(5mm程度)も掲示できます。
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番68-0583-45
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463
光源LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)12
アズワン品番64-9306-53
アーム角度調整
直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.5
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)鉄板:300×200
質量(kg)1.7
外径×内径(Φmm)16×13
伸縮範囲(cm)130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1996年発売、ゲームソフト「星のカービィ スーパーデラックス」より、カービィのルームライトが登場!。お休みのひと時に銀河に願いを込めて、カービィが照らします。ドットの数をほぼ忠実に再現し、後ろ姿まで可愛いライトです。明るさ調節はダイヤル式。使いやすいType-C給電です。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル
色星のカービィ
電源USB給電(USB Type A to USB Type C)
電源コード(m)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×190
調光の可否○
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!。こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161
電池寿命約8時間(最大点灯時)
動作温度(℃)0~40
タイマー自動OFF:1時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。
用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い
材質シリコーン樹脂、MABS
電池単4電池×3本
電球の種類LED
調光の可否可
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
日常や災害時に活躍する充電式小型ライト。停電時に自動で点灯。ルームライトや常夜灯に。災害時の持ち出しライトに。電球色と昼白色の2色発光。2段階調光。底部にマグネット搭載。ニッケル水素電池搭載。
用途ルームライトに。非常時の持ち出しにも。 トップランド サポートライト 充電式 マグネット付き LEDライト 自動点灯 卓上 ベッドサイド 間接照明 非常用 シンプル スリム コンパクト 白 ホワイト 小型ライト ルームライト デスクライト
付属品充電スタンド、専用ACアダプター、USBケーブル
材質PC、ABS
質量(g)140
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.3×5.3×14
点灯時間(時間)弱 約48/強 約8
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームダイヤモンド形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1005~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ700×38C
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~965
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1145
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)
変速段数外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1570
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームダイヤモンド形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)935~965
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.50HE
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)146-181
サドルの高さ(mm)765~940
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1070
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)
変速段数外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
関連キーワード