カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
    • 特殊(5)
    • オイルレス素材(13)
    • 樹脂/プラスチック(1)
  • 自動車純正部品(298)
  • バイク部品(88)
  • 自転車部品(50)
  • 完成車(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーロン」の検索結果

524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法T(mm)0.8
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-BRFNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から10日以内出荷
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満寸法R(mm)0.2以下寸法測定温度(℃)25荷重方向ラジアル
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
80税込88
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(93件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリングNTN(エヌティーエヌ)
249税込274
1個
翌々日出荷
1.高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃4.許容PV値:PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ナンバーフレーム フロント/リア共用 ユーロスタイル ベーシック モノタロウナンバーフレーム フロント/リア共用 ユーロスタイル ベーシックモノタロウ(48件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
香りサフロン柔軟剤 パフュームドヨーロッパ 各種 トイレタリージャパンインク香りサフロン柔軟剤 パフュームドヨーロッパ 各種トイレタリージャパンインク
349税込384
1個(800mL)
当日出荷
抗菌・静電気防止で室内干しも快適。
オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~+200
マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング山崎実業(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
当日出荷から12日以内出荷
ハンドルをスリムに収納!マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。幅60cmのロングラック。 幅60cmのロング棚。お風呂まわりの小物を一括収納。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。 浴槽横のおもちゃやディスプレイ棚として浴槽前の防水テレビ置きとして水はけのよい溝構造。取り付け自在なフック3個付き。
付属品フック×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1200耐荷重(kg)ラック:約4、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.5×8内寸(cm)棚内寸:約W58.5×D8
香りサフロン柔軟剤パフュームドヨーロッパ トイレタリージャパンインク香りサフロン柔軟剤パフュームドヨーロッパトイレタリージャパンインク(1件のレビュー)
359税込395
1個(1000mL)
当日出荷
植物由来の柔軟成分配合。抗菌効果で室内干でも香り快適。静電気防止。やさしいミュゲコットンの香り。
香りミュゲコットン
BTデュアル3Dファーストレイヤー ロングスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋BTデュアル3Dファーストレイヤー ロングスリーブ クルーネックシャツおたふく手袋
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%ブラック色番11
香りサフロン柔軟剤パフュームドヨーロッパ トイレタリージャパンインク香りサフロン柔軟剤パフュームドヨーロッパトイレタリージャパンインク(1件のレビュー)
369税込406
1個(1000mL)
当日出荷
植物由来の柔軟成分配合。抗菌効果で室内干でも香り快適。静電気防止。華やかなローズブーケの香り。
香りローズブーケ
フロアー プレッシャーローラー ロング 広島フロアー プレッシャーローラー ロング広島
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)930~1600(伸縮可能)ローラー幅(mm)(全幅)425・(1個)57ローラ径(Φmm)38
スタックベルト DRC(ダートフリーク)スタックベルトDRC(ダートフリーク)
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
フロント専用のスタックベルト。ツーリングやエンデューロレースでバイクがスタックした際に、バイクを引き上げ易くする便利アイテム。 タイダウンベルトに使用する幅25mmの高強度ストラップを採用。 取っ手部分は折り返して縫い付けてあるので握りやすい。取付ループ部分はしっかり縫い付けてあり、引っ張る際の強度を確保。また、ベルトがズリ落ちにくいように締込用のゴムチューブを装備。 モトクロッサー/エンデューロレーサーに最適な580mmサイズと、ヘッドライトが大きいトレール車向けの700mmサイズをラインナップ。
フロント:Black
フィット手袋ロング(10双入) MCC(MaxClean)フィット手袋ロング(10双入)MCC(MaxClean)
1,698税込1,868
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約15機能防塵性コーティングなし
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載エレコム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。
用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1材質ポリエステルブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
交換レンズ用レンズフロントキャップ SONY交換レンズ用レンズフロントキャップSONY
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソニーロゴ入りのレンズフロントキャップ。
オイレス#80 丸棒 オイレス工業オイレス#80 丸棒オイレス工業
929税込1,022
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
サニタリー ロングヘルール フジトクサニタリー ロングヘルールフジトク
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)42
KOナイロンブラシ台無 尾崎亀商店KOナイロンブラシ台無尾崎亀商店(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ナイロンブラシ台無300mm黒毛トーロンは、樹脂セメント系防水の塗布に最適です
幅(mm)300タイプ黒毛トーロン毛色
スマートキーケース サンワダイレクトスマートキーケースサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。 スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。 スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。 スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。 スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。 カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。 外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。 外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。 ※カラビナフックは付属しておりません。 ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。 DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
特性高強度・高撥水・防水性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×120×25質量(g)約710×440×1230(扉を閉めた場合)56寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約38×85×17(収納スマートキー目安)材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地ポケット内側/カード2枚収納可能保証期間初期不良のみ
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイトグローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1着
当日出荷から6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
PUパーム手袋ロング(10双入) MCC(MaxClean)PUパーム手袋ロング(10双入)MCC(MaxClean)
1,898税込2,088
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約15機能防塵性コーティング手の平
スタッドボルトM6X26 DAYTONA(デイトナ)スタッドボルトM6X26DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ねじ寸法M6×26
PUトップ手袋ロング(10双入) MCC(MaxClean)PUトップ手袋ロング(10双入)MCC(MaxClean)
1,798税込1,978
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約15機能防塵性コーティング指先
ルースター ロングクロスクリーナー カウゼルルースター ロングクロスクリーナーカウゼル
559税込615
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×110TKG品番9-1308-1301繰り返し・詰め替え対応
オイレス  グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業
489税込538
1個
当日出荷
長さ(mm)20外径(Φmm)35内径(Φmm)30タイプB使用温度範囲(℃)-60~+200寸法a(mm)16.5フランジ外径(Φmm)40フランジ厚(mm)2.5
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き  MF205シリーズ MYPALLAS20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き MF205シリーズMYPALLAS
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205 GROOMのおすすめポイント】人気機種がグルーミングアップして新登場!バスケット・ライト・カギ付のオールインワン!シマノ製6段ギア他、基本性能もしっかり!コンパクトに折り畳めてクルマにも積める!
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他バスケットサイズ 約W320×D290×H180(mm)*ライト、カギ等のオプション類は初期不良以外、保証対象外になります。*LEDライト(単3電池×2本 別売)付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)16高さ(mm)950~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)700~860変速段数6
...