6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キコー技研ラインレーザー MLXLシリーズ
エコ商品
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
グリーン購入法適合
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA)120以下 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 光出力(射出)LD定格に対して約60% 使用温度(℃)-10~45 レンズ(集光)ガラス組レンズ 駆動回路消費電力(mW)25~60 ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA)120以下 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 焦点調整50mm~平行光 照射ライン標準:照射距離に対して95%または50% 光出力(出射)LD定格に対して約30% 使用温度(℃)-10~45(結露なきこと) レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW)25~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連カテゴリ