こんなお得な商品も!

ドライワイパー ワイドタイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
こんなお得な商品も!

ドライワイパー
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1385
材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
商品タイプ本体
1セット(3本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に
幅(mm)900
全長(mm)1450
材質柄:スチール、ワイパー:EVA
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。
用途大型水切り
全長L(mm)約1510
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
規格90cmキャスターなし
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に
全長(mm)1400
材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
ウレタン防水のネタを流しに!!
1.5mm厚、2.0mm厚仕上げに適した二種類をご用意!!
カットすることで狭い箇所や狭い溝でもご使用可能です。
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。
幅(mm)1200
長さ(mm)1510
トラスコ品番362-9881
質量(kg)2.82
材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)
材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)
材質(ブレード)ネオプレンゴム
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンドル ドライワイパー特大用取替スペアです。
タイプスペア
床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。
長さ(mm)1400
材質(柄部)スチール
材質(甲)スチール
材質(ブレード)合成ゴム
油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
用途水切り、油対策、耐油性
全長(mm)1385
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。
幅(mm)600
長さ(mm)1510
トラスコ品番362-9848
質量(kg)1.52
材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)
材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)
材質(ブレード)ネオプレンゴム
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4
全長(mm)310
材質本体(PP) / ブレード(シリコン)
質量(g)200
タイプブレードT字型
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ピンク
全長(cm)23
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工なし
食品衛生法適合
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
用途食品加工業に清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ホワイト
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質ニトリル
色ホワイト
サイズM
入数(枚)10
機能耐久性、耐油性
粉有無パウダーフリー(粉なし)
1個(10枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
オリジナル商品のヒット作!
ならし用のトンボに波状の切込を付けています。
この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。
大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。
幅(mm)600
寸法(mm)ハンドル接続部:100
ドライワイパー60用の平金具付きスペアです。
幅(mm)約600
トラスコ品番328-0080
材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム
質量(g)350
タイプスペア
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
天然ゴム製使いきり手袋10枚入です。
伸縮性に優れ、薄く手にしなやかにフィットします。
天然ゴム製のためやわらかく手になじみ、指先の感覚を活かせます。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途[家庭用] [掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質天然ゴム
色ナチュラル
サイズM
入数(枚)10
機能伸縮性・薄手
全長(cm)24
手のひらまわり(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
取り出しやすいボックスタイプの天然ゴム製使いきり手袋100枚入です。
伸縮性に優れ、薄く手にしなやかにフィットします。
天然ゴム製のためやわらかく手になじみ、指先の感覚を活かせます。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途[家庭用] [掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質天然ゴム
色ナチュラル
入数(枚)100
機能伸縮性・薄手
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)184
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用
ゴム栓(No.)8
外径(mm)10
内径(mm)27
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。
吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。
充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25
質量(g)約30
ケーブル長(m)約1
音圧レベル(dB)約40
電源USB電源DC5V
消費電力(W)1
回転数(min-1[r.p.m])約8000
材質ABS、PVC
セット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書
1台
¥499
税込¥549
当日出荷
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
オリジナル商品のヒット作!
3種類のスペアーを簡単に付け替えられるドライワイパー仕様
寸法(mm)ハンドル接続部:100
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
冷凍庫や電子レンジで温度自在。冷シップ・温シップとして使えます。
材質本体カバー:(表地)ポリエステル65%・コットン35%、(裏地)天然ゴム100%、内袋:ナイロン100%、フチ布:ポリエステル65%・コットン35%、ジェル:セルロース100%
冷却と静音を両立した120mmUSB冷却ファン搭載の冷却スタンドです。 ルーターや小型パソコン、デバイスに最適です。 スタンドサイズを横幅130mmから最大180mmまで3段階に調整可能です。 大型から小型まで様々なサイズのルーターやデバイスに対応しております。 可動式のゴムスペーサー搭載で通気スペースを確保し、より効率的な冷却と微振動を抑制します。 デュアルボールベアリング搭載で、冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容USB冷却ファン、スタンド、ファンガード、ゴムスペーサー、組立ネジ
寸法(mm)ファン:120×120×25
質量(g)約520
定格電圧(V)5
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130~180×56×160
風量42.8CFM
回転数1200rpm(±15%)
ケーブル長(cm)150
軸受種類デュアルボールベアリング
期待寿命(時間)50000
1個
¥3,849
税込¥4,234
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ