13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 全長(mm)1530 材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆) 爪長さ(mm)110 2018年トラスコ掲載ページ9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1560 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1350 柄付 HSアメリカ式レーキ 浅香工業 動画あり
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm)1560 先幅(mm)360 トラスコ品番382-0211 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質アルミ合金 爪長さ(mm)175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,500 税込3,850
欠品中

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業 全長(mm)1490 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数15本 頭部高さ(mm)115 頭部板厚(mm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
欠品中

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。 全長(mm)1560 先幅(mm)360 質量(g)1100
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金 爪長さ(mm)110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560 質量(g)750 爪数15本(玉付) 先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:アルミ 全長(mm)1430 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)300 刃先処理刃先焼入れ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷