171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
1個
87,900 税込96,690
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
30,789 税込33,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番434-6718 質量(kg)3
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 付属品専用ケース 質量(kg)0.35 タイプカセットガス式 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11 使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時) 発熱量(kW/h)2.9
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)8 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa)4~15 二次側圧力(MPa)1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。 セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。 。再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド・手動ポンプ・専用キャリーケース 質量(g)600 関連資料リーフレット(1.3MB)
1セット
97,980 税込107,778
12日以内出荷

アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。
用途アルミMIG溶接。 セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン100%)・レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。 。再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド・専用キャリーケース 質量(g)600 関連資料リーフレット(1.3MB)
1セット
79,980 税込87,978
12日以内出荷

小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。 。再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド 質量(g)600 関連資料リーフレット(1.3MB)
1セット
69,980 税込76,978
12日以内出荷

CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
仕様作動圧力(Pa):0.005M※、使用圧力(Pa):0.08M以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。 付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本 寸法(mm)65×175×255 接続口(mm)外径Φ6硬質チューブまたはRc1/8メネジ アズワン品番3-812-01
1台
92,400 税込101,640
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベ無しセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷

アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷

アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
仕様作動圧力:0.005MPa※ 付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本 寸法(mm)65×175×255 使用圧力(MPa)0.08以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。 接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ サービス分類レンタル
1台
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品収納ポーチ 質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
仕様使用可能ガス:CO2 電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m) 使用圧力0.06MPa以下 サービス分類レンタル
1個
921 税込1,013
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体窒素、空気 適合N2 トラスコ品番434-6700 質量(kg)2.1 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa)3 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h)140
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g)245 容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90 点火方式圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90 使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314 材質C3604B 質量(kg)2.7 使用ガス窒素 標準流量(m3/h)160(P2=8MPa) 一次側圧力(MPa)4~20 最大流量(m3/h)210(P2=8MPa) 二次側圧力(MPa)1~8
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

BBKテクノロジーズ酸素調整器(ネジ式)
用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用 トラスコ品番226-1642 質量(kg)1.7 流体酸素 接続(出口)M16/P1.5 一次側圧力(MPa)25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤) 火口径(Φmm)25 付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本 トラスコ品番836-2176 質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ) 本体寸法(mm)680(グリップから火口) 使用燃料ねじ込み式ガスボンベ ホース長さ(m)1 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500] 使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5 質量(kg)1.55(ケース含む) 全高(mm)200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)56 相数単相(2線式) エンジン形式三菱 GB181 力率1 出力(kVA)2.2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 相数単相(2線式) エンジン形式メイキ GB181 力率1 出力(kVA)2.2
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 エンジンタイプメイキGB181 相数単相(2線式) 力率1 出力(kVA)2.2
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷