小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
取付方式(A) ダイレクト取付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(A) 上
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
取付方式(B) DINレール取付
付属品(-) 圧力計なし
取付方式(A) ダイレクト取付
表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
型式ARM5A Series
表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
取付方式(A) ダイレクト取付
取付方式(A) ダイレクト取付
配管位置集中給気(IN):(1) 下
機能(A) 圧力表示機能有
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
圧力計圧力計付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(2) 2連
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。
管接続口径1/4
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
呼び口径(inch)8A
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード