8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最小、圧力を操作出来ます。 超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。 小型でもしっかり圧力制御します。 リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整 使用圧力(MPa)0~2.5 仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ トラスコ品番763-7977 材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮 全長(mm)75 質量(g)126 管接続口径1/4 ねじの種類G(メネジ) 耐圧(MPa)3.8 接続高圧専用プラグ 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~0.8 設定圧力単位MPa 排気機構リリーフタイプ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85 ねじの種類(F)G 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)水用レギュレータ
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類Rc 使用流体 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計なし
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。 管接続口径1/4 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 呼び口径(inch)8A 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,898 税込6,488
当日出荷