233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
当日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 400mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 4.5 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 0.15mA低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、400 mA、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.1mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
欠品中

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷


仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷


仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.5 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38Wイネーブル = ありポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
6日以内出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 150mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.4mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
6日以内出荷

仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 V精度 = A±0.5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 750mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.16mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm高さ = 4.6mm幅 = 9.17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm高さ = 1.6mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.3 %。ロードレギュレーション = 0.5 %%。極性 = 正。静止電流 = 5.5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。精度 = ±1%。極性 = 正。静止電流 = 0.075mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。高さ = 2.38mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
289 税込318
7日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 6.5mmMIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。ロードレギュレーション = 0.2 %%。極性 = 正。静止電流 = 75μA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

TC1162低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.35 %/V精度 = ±0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
6,498 税込7,148
欠品中

仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : 1%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 20mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 4.82mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

TC1185低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正静止電流 = <0.0005mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 1.25A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm入力電圧 Min = 2 Vmm長さ = 10.67mmMIC2940A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %/Vロードレギュレーション = 0.7 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mmMIC5219 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max: 150mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電流(A)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) ロードレギュレーション15 mV ラインレギュレーション6 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
439 税込483
翌々日出荷

MIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±3%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm入力電圧 Min = 2.5 Vmm長さ = 2.9mmMIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
919 税込1,011
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments 幅(mm)8.64 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 精度±5% 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション9.9 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

出力電圧(V)3.3 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロードレギュレーション0.001 ラインレギュレーション0.00015 レギュレータLDO
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

精度0.025 出力電圧(V)3.3 出力電流(A)1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 出力タイプ可変
1箱(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷