小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能
種類標準型
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。
手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式ブラケットなし
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
付属品5マイクロフィルター付
エスコ品番EA153DA
質量(g)300
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)0.931
ねじの種類Rc
表示0~160PSIと0~1100KPaの2重表示(ゲージ表示)
圧力調整範囲(MPa)0.0588~0.823
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)65
設定圧力単位KPa/psi
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,350
税込¥9,185
8日以内出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
全高(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.95
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
1個
¥3,730
税込¥4,103
欠品中
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
欠品中
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5
管接続口径1/4
エスコ品番EA153AF-12
質量(g)410
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
全高(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)65
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CA-22
質量(g)800
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)244
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
形状レギュレータ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
排気機構ノンリリーフタイプ
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構ノンリリーフタイプ
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20
管接続口径1/4
材質(ケース)ポリカ―ボネート
単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
接続ねじ種類Rc
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構リリーフタイプ
デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93
全長(mm)252
質量(kg)0.64
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)90
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類R/Rc
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
スパナサイズ(mm)19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。
管接続口径1/4
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
呼び口径(inch)8A
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1
仕様標準
付属品取付リング
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)ポリアセタール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ボンネット)ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム
材質(エレメント)フィルタ:不織布
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
逆流機能付(ARP20K30K40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25
設定圧力単位MPa
関連キーワード
1
2
3
次へ