炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス
適合CO2
接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)2.7
使用圧力範囲(MPa)~0.3
標準流量(L/min)25
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス
付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合CO2
寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)2.3
電源100V/190W
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量25NL/min
二次側圧力(MPa)~0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
材質アルミ
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス主として炭酸ガス
適合CO2
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)2.06
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2.0
電源(AC V)100
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)2~25
ヒーター容量(W)190
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726
材質C3771B
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6172
接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
材質アルミ
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
仕様データロギング:1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定/1-3600秒
セット内容本体(バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)
質量(g)220
表示方式白色LEDバックライト付液晶
分解能100ppm
寸法(cm)11.8×6×3
ガス採気方式拡散式
検知原理定電位電解式
使用温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF
防爆構造IP65
警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
動作時間可動:11時間以上・充電:4時間以下
測定範囲(ppm)0~50000
検知対象ガス二酸化炭素(炭酸ガス)(CO2)
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ
接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ
継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ
精度【圧力】±0.03MPa
寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)
材質アルミ
質量(g)約250
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15
質量(kg)32
本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)
車輪100Φストッパー付
使用カプラーCAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。
用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216
質量(g)396
使用温度範囲(℃)-10~60
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。
セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード