20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。 定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用。
トラスコ品番722-3790 質量(kg)37
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。 シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準) 付属品ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応) 適合有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込 質量(g)5.5~6.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×262×369 消費電力(W)17~22 出力(AUX)1系統 電源AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個 最大出力(W)25(AC電源) 定格出力(W)22(AC電源) 入力(マイク)1系統(ワイヤレスチューナー)2系統(AUX)1系統 周波数特性50Hz~18kHz 連続使用可能時間約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく) スピーカー16cm ダブルコーン型
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター 質量(kg)約6.5 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)18 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大108(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)110~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)2 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
97,900 税込107,690
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm。 組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
間口(mm)W600 奥行(mm)D400 高さ(mm)H1100(天板H900) 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)23 耐荷重(kg)天板約20、棚板約10 外寸(mm)W600×D400×H1100(天板H900)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)930 奥行(mm)500 トラスコ品番133-3111 材質ダップ化粧板 質量(kg)24 チーク 間口(mm)830 天板高さ(m)900 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×200×1000
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

ノーリツイス司会者台 ローズ色
ベーシックなデザインの司会者台です。
用途あらゆる行事、式典等に トラスコ品番133-3123 材質34tダップ化粧天板ポストフォーム加工、30tダップ化粧版本体、30tダップ化粧版本体 質量(kg)23 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×950
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

ナイキ司会者台
仕様【配線キャップ】付 質量(kg)20 本体ポリ合板 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×960 アジャスター
1台
78,980 税込86,878
30日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワ演説台 ダークブラウンⅡ
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。 天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。 天板下には棚板があり、資料等が収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジアジャスター:PP 幅(mm)600 質量(kg)23 ダークO 高さ(mm)1100(天板900) 奥行(mm)400 耐荷重(kg)天板:約20、棚板:約10 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1100(天板900)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

内田洋行講演台 80型
間口(mm)W890 奥行(mm)D500 高さ(mm)H1035 質量(kg)21 本体寸法(mm)W890×D500×H1035
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンダーピュアステレオアンプ完成品
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

LION (ライオン事務器)司会者台
エコ商品
グリーン購入法適合 仕様直径60mmウレタン双輪キャスター4個付(2個ダブルロックキャスター)、アジャスター付、天板・棚板・底板にコードホール付(各1カ所) 材質天板:木製・メラミン化粧板、本体・棚板:木製・強化プリント化粧板 質量(kg)33 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-8162-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1台
61,980 税込68,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい演台です
用途研修会の司会や説明時に利用します 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 仕様固定棚付 材質(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1000 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプの演台です。
用途あらゆる行事、式典等に
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)