大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)325×325
アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100
材質(本体)PP
寸法(幅W×高さH)(mm)190×190
アズワン品番64-4371-07
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LP盤サイズのグラシン紙製のインナースリーブ
一般的なビニール製のレコードスリーブに収納した際、経年や保管状態などでレコード盤に致命的なノイズとなるビニール焼けが発生する事があります。
グラシン紙は防湿、防油、防カビ、耐摩耗性に優れているため大切なレコードの長期保管に最適です。
フタ付きのため、レコード盤を綺麗に収納する事ができ、ホコリなどがスリーブ内に混入する事を防ぎます。
また、開口部にマチを付けており、レコード盤の出し入れの際にキズが付きにくいように配慮されております。
品質にこだわり全行程を日本国内で行っております。
質量(g)約82
入数(枚)10
パッケージサイズ(mm)約(W)310×(H)310×(D)2
1個
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×225
目付(g/m2)1000
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)225
外寸法・奥行(mm)335
内寸高さ(mm)220
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
仕様上下連結可能(連結金具付)
質量(kg)23
耐荷重(kg)(全体)30、(上部)20
板厚(mm)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×465×850
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)370×380×350
手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
タイプ表記入り
種類手抜き袋
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)6.8
備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235
電源コード(m)1.5
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー最大2.5W×2
対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ2m
リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。
用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。
種類手提げ袋
入数(枚)50
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。取っ手が付いていない袋のため、レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
関連キーワード