22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 電源自動OFF約5分 波長(nm)635 測定単位0.5mm 測定範囲(m)0.05~40 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2) レーザークラス2 保管温度範囲(℃)-20~70 関連資料(1.74MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番2-6205-01 セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース 測定項目遊離残留塩素(ppm) 測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適 光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10~40 三脚取付ねじw5/8 レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1式
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
1台
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)