34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上アクリル塗装 種類角型軒天換気口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類角型床下換気口 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 寸法(縦×横)(mm)150×300 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304 種類角型床下換気口 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)100 寸法D(mm)408 寸法E(mm)4 寸法B(mm)440 寸法C(mm)72 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)68 切込寸法(mm)75×415
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304 種類角型軒天換気口 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304 種類角型床下換気口 寸法E(mm)6 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー 付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 有効換気面積(cm2)60.3 仕様内壁用 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスターガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 使用場所内外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宇佐美工業ステンレス製丸型レジスター
エコ商品
種類丸型レジスター 材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303) トラスコ品番431-3569 質量(g)375 寸法A(mm)224 寸法D(mm)18 寸法E(mm)55 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスター 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所内壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)60.3 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
469 税込516
7日以内出荷

抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
429 税込472
翌々日出荷

抵抗 = 49.9Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)49.9
1袋(25個)
589 税込648
7日以内出荷

抵抗 = 15Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
469 税込516
7日以内出荷

抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
翌々日出荷

抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
429 税込472
翌々日出荷

抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
459 税込505
翌々日出荷

抵抗 = 1MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
459 税込505
7日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
459 税込505
7日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm 材質(本体・長穴板)SUS304 種類角型フード 寸法A(mm)196 寸法D(mm)199 寸法E(mm)102 寸法B(mm)246 寸法C(mm)150 仕上ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1台
3,598 税込3,958
当日出荷