材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
レジスター用の交換フィルターです。
WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15
捕集効率(%)82
1台
¥559
税込¥615
当日出荷
給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
1台
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR100F用
関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質ポリエステル、モダアクリル
色白
捕集効率(%)0.73
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
適合機種AT-150QNU2
タイプフラットパネル用
呼称150
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。
強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質ABS樹脂
仕様横壁用
タイプフェイス脱着式
仕上オフホワイト
適合ダクトΦ150
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR150F用
関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン
材質ABS樹脂
色アイボリー
種類角型レジスター
関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1セット(5枚)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。
花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。
フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
関連資料(1.84MB)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
種類角型レジスター
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS
寸法C(mm)50
寸法E(mm)1.8
色ホワイト
取扱説明書(0.5MB)
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂
仕様自然給気用/操作部脱着式
取付壁面・天井面取付兼用型
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色ホワイト
タイプ高性能フィルタータイプ
材質(フィルター)PP不織布
フィルター空気清浄フィルター付
集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。
前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂
仕様網付
色シルバーグレー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ